항목 | 코드 릴 라이트 |
A | 10 |
코드 색상 | 노란색 |
코드 길이 | 25ft. |
코드 타입 | SJT |
게이지 / 도체 | 16/3 |
학년 | 일반 |
처리 | 측면 콘센트로 전환 |
높이 | 11 " |
하우징 Dia. | 9-1 / 2 " |
주택 자재 | 금속 |
램프 유형 | 백열등 |
램프 와트 | 75 |
맥스. 암페어 | 10 |
설치 | 후크 |
NEC 코드 지정 | SJT |
NEMA 플러그 구성 | 5-15P |
NEMA 리셉터클 구성 | 5-15R |
아울렛 수 | 1 |
릴 색상 | 노란색 |
릴 디아. | 9.5 " |
릴 재질 | 강철 |
릴 폭 | 3" |
교체 용 램프 | 2CUX7 |
슬립 링 등급 | 20 앰프 |
타입 | 범용 |
전압 | 120 VAC |
와트 | 75 |
선박 중량 (kg) | 4.28 |
선박 높이 (cm) | 10.67 |
선박 길이 (cm) | 25.91 |
선박 폭 (cm) | 34.04 |
HS 코드 | 9405406000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.