항목 | 소형 백열 전구 |
평균 전구 수명 | 2400 / 10,000 시간 |
평균 수명 | 2400 / 10,000 시간 |
자료 유형 | 이중 접점 인덱스 (BAY15d) |
벌브 하우징 | 유리 |
밀폐형 설비 용 | 아니 |
고출력 | 아니 |
실내 / 실외 사용 | 실내 만 |
램프 모양 | S8 |
램프 유형 | 미니어처 -S |
맥스. 전체적인 길이 | 2" |
전체 램프 모양 | S |
주요 응용 프로그램 | 지시자 |
거래 번호 | 1157ll-10pk |
전압 | 12.8/14 |
와트 | 26.9/8.3 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
HS 코드 | 8539228060 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 평균 전구 수명 | 평균 수명 | 자료 유형 | 맥스. 전체적인 길이 | 거래 번호 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12A784 | 2000 / 10,000 시간 | 2000 / 10,000 시간 | 쐐기 | 2.09 " | 3157ll-10pk | 10 | ₩ 48,142 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.