플랫 배송

균일 배송 ₩ 55000

LUMAPRO 10C907 Led 대형 원형 돋보기 램프 -whe | AA2BMH

LUMAPRO 10C907 Led 대형 원형 돋보기 램프-whe

항목 : AA2BMH모델: 10C907
재고 있음

그것을 얻으십시오 , 2월 17

₩ 55000 정액배송 총 중량이 55000kg 미만인 주문에는 정액 배송료 10원이 적용됩니다. 10kg을 초과하는 주문에는 기본 배송료가 부과됩니다.

₩ 281,504
10.00% 꺼짐
₩ 253,360 /단위
장바구니에 추가
견적요청

결제

배송

제품 사양 :

항목 대형 원형 돋보기 라이트
팔 디자인 관절
팔 길이 16 "
팔 리치 16 "
Base 클램프 온
자료 유형 클램프 온
색상
코드 도체 2
코드 길이 5 피트
디 밍이 아니
디옵터 3 D
ESD 안전 가능
기능 내부 스프링 암
헤드 폭 해당 사항 없음
전구 포함 가능
자외선 포함 아니
램프 포함 가능
렌즈 직경 7"
렌즈 지름 7"
렌즈 높이 해당 사항 없음
렌즈 모양 일주
렌즈 너비 해당 사항 없음
조명 기술 LED
확대 1.75
확대 SR 1.75x
돋보기 라이트 베이스 클램프베이스
돋보기 조명 모양 일주
제조업체 보증 기간 1 년
최대 밝기 767 필름
실장 형 집게
전구의 수 1
코드선의 수 2
작동 전압 120-240V AC
전체 길이 32 "
전원 코드 길이 5 피트
전원 전원 코드, 플러그
특별기능 내부 스프링 암
표준 ETL 등록
타입 돋보기 라이트
와트 5 승

배송 정보:

선박 중량 (kg) 3.51
선박 높이 (cm)15.49
선박 길이 (cm)81.28
선박 폭 (cm)40.13
HS 코드9013802000
원산지CN

제품 세부 사항 :

    • 특성 : 내부 스프링 암

제품 변형

프로덕트모델확대렌즈 모양디옵터팔 리치작동 전압색상ESD 안전코드 길이가격
LUMAPRO 10C906 Led 대형 원형 돋보기 램프 -blk | AA2BMG 10C906SR 1.75x일주3 D16 "120-240V AC검정가능5 피트₩ 318,704
LUMAPRO 6MNT5 광각 돋보기 라이트 1.75 Led 블랙 | AE9UVP 6MNT5SR 1.75x직사각형의3 D32 "120V 교류검정아니5 피트₩ 344,336
LUMAPRO 6MNT6 광각 돋보기 라이트 1.75 Led 화이트 | AE9UVQ 6MNT6SR 1.75x직사각형의3 D32 "120V 교류아니5 피트₩ 349,072
LUMAPRO 32PE45 돋보기 라이트 LED 6 피트 흰색 1.75 | AG2YMQ 32PE45SR 1.75x직사각형의3 D18 "100-240V AC가능6 피트₩ 262,896
LUMAPRO 32PE47 돋보기 라이트 7.5 인치 x 6.2 인치 x 8.67 인치 LED | AG2YMT 32PE47SR 2.25x직사각형의5 D18 "100-240V AC아니6 피트₩ 291,200
LUMAPRO 32PE51 돋보기 라이트 5 인치 LED 6 피트 검정 1.75 | AG2YMX 32PE51SR 1.75x일주3 D16 "100-240V AC검정아니6 피트₩ 232,480
LUMAPRO 32PE52 돋보기 라이트 5 인치 LED 6 피트 흰색 2.25 | AG2YMY 32PE52SR 2.25x일주5 D16 "100-240V AC아니6 피트₩ 275,216

제품 탐색

문의하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

LUMAPRO 10C907 Led 대형 원형 돋보기 램프-whe
₩ 281,504 /단위