₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 데스크 돋보기 라이트 |
| 팔 디자인 | 구즈넥 |
| 팔 길이 | 12 " |
| 팔 리치 | 12 " |
| 클램프 용량 | 해당 사항 없음 |
| 색상 | 검정 |
| 코드 도체 | 2 |
| 코드 길이 | 5 피트 |
| 디 밍이 | 아니 |
| 디옵터 | 3 D |
| ESD 안전 | 가능 |
| 헤드 폭 | 해당 사항 없음 |
| 전구 포함 | 가능 |
| 자외선 포함 | 아니 |
| 램프 포함 | 가능 |
| 렌즈 직경 | 3 1 / 2 " |
| 렌즈 지름 | 3" |
| 렌즈 높이 | 해당 사항 없음 |
| 렌즈 모양 | 일주 |
| 렌즈 너비 | 해당 사항 없음 |
| 조명 기술 | LED |
| 확대 | SR 1.75x |
| 확대 | 1.75 |
| 돋보기 라이트 베이스 | 가중치 기반 |
| 돋보기 조명 모양 | 일주 |
| 최대 밝기 | 320 필름 |
| 실장 형 | 가중치 기반 |
| 전구의 수 | 1 |
| 코드선의 수 | 2 |
| 작동 전압 | 120V 교류 |
| 전체 길이 | 13 3 / 4 " |
| 전원 코드 길이 | 6 피트 |
| 전원 | 전원 코드, 플러그 |
| 표준 | ETL 등록 |
| 타입 | 돋보기 라이트 |
| 와트 | 5.4 승 |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 1.06 |
| 선박 높이 (cm) | 28.19 |
| 선박 길이 (cm) | 34.93 |
| 선박 폭 (cm) | 17.53 |
| HS 코드 | 9013802000 |
| 원산지 | CN |
제품 세부 사항 :
- 10C905는 11W401의 권장 대체품입니다.
- 특성 : 거위 목
제품 탐색
- TB WOODS 801S 컴패니언 시브, 8인치 피치 직경
- GRAINGER BULK-PS-ACB-716 직사각형 스톡, 0.0625인치 플라스틱 두께, 검정색, 불투명, 9100 Psi 인장 강도
- CEMENTEX USA IBEWCB-8 박스 엔드 렌치 키트, 8개
- DDS 608508SC 로터리 샤프트 오일 씰, Sc, 니트릴, 60mm ID, 85mm Od, 8mm 폭, 7Psi
- DEWALT N359999 스위치 어셈블리
- BALDOR / DODGE 069535 P4B-IP-408R IP 베어링, 보어 원형, 강철, 샤프트 크기 4.4375인치
- 클리블랜드 C81059 스퀘어 엔드밀, 센터 커팅, 2날, 밀링 직경 1/2인치, 절삭 길이 3인치
- NASHVILLE WIRE JR5 접이식 컨테이너 20 인치 길이 실버
더 알아보기
- KEYSHAFT
- ALL MATERIAL HANDLING
- SPRING USA
- OFFICINE RIGAMONTI
- CTR
- 모듈 형 서랍 캐비닛
- 확장 방패
- 페인트 탱크 호스
- 그리스
- 드럼 덤퍼
- ANSELL 11-900 Hyflex 파란색 흰색 니트릴 코팅 장갑
- CONDOR 돼지가죽 장갑, 베이지
- CONDOR 역학 장갑, 핑거리스, 돼지가죽, 후크 앤 루프 커프
- RUD CHAIN VLBS 팔각형 리프팅 링
- RUBBERMAID 튜브 걸레
- JOHNSON 디지털 각도 측정기
- SPEARS VALVES CPVC 웨이퍼 버터플라이 밸브, 레버 핸들, FKM
- LABCONCO 연기 후드
- GRAINGER 공압 장비 부품
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
LUMAPRO 10C905 Led 데스크 돋보기 램프
₩ 140,160 /단위