항목 | 마그네틱 팁 줄자 |
벨트 클립 | 가능 |
블레이드 코팅 | 초기화 |
블레이드 색상 | 노란색 |
블레이드 길이 | 25ft. |
블레이드 소재 | 강철 |
블레이드 폭 | 1" |
케이스 색상 | 블랙 / 오렌지 |
케이스 재질 | 고무 그립이있는 ABS |
케이스 유형 | 휴무 |
졸업 유형 | 인치 / 피트. |
졸업 | 1 / 16 " |
잠금 유형 | 누름 단추 |
측정 유형 | SAE |
탁월한 | 평가되지 않음 |
스터드 표시 | 가능 |
팁 스타일 | 2- 리벳 후크 |
선박 중량 (kg) | 0.4 |
선박 높이 (cm) | 2.41 |
선박 길이 (cm) | 6.19 |
선박 폭 (cm) | 5.66 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.