항목 | 측량 줄자 |
벨트 클립 | 아니 |
블레이드 코팅 | 초기화 |
블레이드 색상 | 검은 색 표시가있는 크롬 |
블레이드 길이 | 100ft. |
블레이드 소재 | 강철 |
블레이드 폭 | 1 / 4 " |
케이스 색상 | 크롬 |
케이스 재질 | 니켈 도금 강 |
케이스 유형 | 엽니다 |
졸업 유형 | 인치 / 피트 ./mm/cm/m |
졸업 | Ft./In의 윗면 1/8, 하단 측면 mm |
핸들 타입 | 잠금 권선 |
잠금 유형 | 처리 |
측정 유형 | SAE / 미터법 |
탁월한 | 평가되지 않음 |
스터드 표시 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 1.33 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 22.35 |
선박 폭 (cm) | 19.05 |
HS 코드 | 9017800000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.