항목 | 슬리브 커플 링 플랜지 |
치수 D | 11.56 " |
치수 FD | 15.31 " |
치수 W | 3" |
축단간 거리(치수 BSE) | 0.31 " |
허브 스타일 | 노출된 볼트 |
보어를 통한 길이 | 6.03 " |
자재 | 모든 금속 |
맥스. 각도 오정렬 | 1.5도 |
맥스. 구경 | 5.5 " |
최대 속도(균형) | 6450 RPM |
최대 속도(불균형) | 4300 RPM |
공칭 토크 | 551300파운드 |
평행 오정렬 | 0.087 " |
크기 | 5" |
스타일 | Labryrinth 씰 노출 볼트 슬리브 |
타입 | 슬리브 |
모델 | 최대 속도(균형) | 치수 D | 치수 FD | 최대 속도(불균형) | 공칭 토크 | 평행 오정렬 | 크기 | 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69790491072 | 18000 RPM | 3.97 " | 6" | 12000 RPM | 15000파운드 | 0.028 " | 1 1 / 2 " | Labryrinth 씰 노출 볼트 슬리브 | ₩ 840,330 | RFQ
|
69790491077 | 7890 RPM | 9.25 " | 12.5 " | 5260 RPM | 283800파운드 | 0.7 " | 4" | Labryrinth 씰 노출 볼트 슬리브 | ₩ 2,536,367 | RFQ
|
69790491088 | 7890 RPM | 9.25 " | 12.5 " | 5260 RPM | 283800파운드 | 0.7 " | 4" | Labryrinth 씰 슈라우드 볼트 슬리브 | ₩ 2,536,367 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.