항목 | 슬리브 |
색상 | 금속의 |
차원 광고 | 8.13 " |
치수 D | 6.84 " |
치수 FD | 9.44 " |
축단간 거리(치수 BSE) | 0.19 " |
허브 스타일 | 노출된 볼트 |
보어를 통한 길이 | 3.59 " |
자재 | 합금강 |
맥스. 각도 오정렬 | 1.5도 |
맥스. 구경 | 4.213 " |
최대 속도(균형) | 6000 RPM |
최대 속도(불균형) | 4000 RPM |
공칭 토크 | 118000파운드 |
평행 오정렬 | 0.115 " |
크기 | 3" |
스타일 | 합금강 노출 볼트 슬리브 |
타입 | 슬리브 |
모델 | 최대 속도(불균형) | 차원 광고 | 치수 D | 공칭 토크 | 평행 오정렬 | 크기 | 치수 FD | 축단간 거리(치수 BSE) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69790403976 | 4400 RPM | 7.13 " | 5.84 " | 69300파운드 | 0.105 " | 2 1 / 2 " | 8.38 " | 0.19 " | ₩ 677,786 | RFQ
|
69790403982 | 3000 RPM | 10.25 " | 9.25 " | 263400파운드 | 0.15 " | 4" | 12.5 " | 0.25 " | ₩ 1,657,600 | RFQ
|
69790403990 | 2100 RPM | 17 " | 14 " | 877100파운드 | 0.12 " | 6" | 18 " | 0.31 " | ₩ 4,911,200 | RFQ
|
69790403980 | 3500 RPM | 9.38 " | 7.91 " | 177000파운드 | 0.13 " | 3 1 / 2 " | 11 " | 0.25 " | ₩ 1,222,666 | RFQ
|
69790403979 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 812,000 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.