LOVEJOY 68514477186 디스크 커플링, 18인치 Lbs 토크, 1.260인치 직경, 0.0154Lbs 인치 제곱 관성
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 디스크 커플 링 |
각도 오정렬 | 1도 |
축 오정렬 | ± 0.20" |
튜브 내경 | 3 / 16 " |
보어 유형 | 완성 된 보어 |
클램프 나사 크기 | M3 |
커플 링 크기 | MDSD32C |
커플 링 타입 | 미니 디스크 커플링 |
커플 링 무게 (Lb.) | 1.34 온스 |
디멘션 HD | 0.866 " |
디스크 재료 | 스테인리스 강 |
허브 재질 | 알류미늄 |
키 웨이 | 키 홈 없음 |
보어를 통한 길이 | 0.539 " |
맥스. 구경 | 0.394 " |
최대 작동 온도 | 300도 에프 |
최소 구경 | 0.118 " |
관성 모멘트 | 0.0154파운드.인치.제곱 |
공칭 토크 | 18 인치-파운드 |
외부 Dia. | 1.260 " |
전체 길이 | 1.260 " |
제품 데이터 시트 | lovejoy-68514456618.pdf |
연속 | MDSD 시리즈 |
스타일 | 클램프 나사 |
측정 시스템 | 제국의 |
비틀림 강성 | 11505in.-lbs./rad |
음량 | 2.00038 cu. 에. |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
모델 | 맥스. 구경 | 보어 A | 보어 B | 최소 구경 | 관성 모멘트 | 공칭 토크 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514477187 | 0.394 " | 3 / 16 "X 1 / 4" | 3 / 16 "X 1 / 4" | 0.118 " | 0.0154파운드.인치.제곱 | 18 인치-파운드 | 1.260 " | 1.260 " | - | RFQ
|
68514477188 | 0.394 " | - | - | 0.118 " | 0.0154파운드.인치.제곱 | 18 인치-파운드 | 1.260 " | 1.260 " | - | RFQ
|
68514477189 | 0.551 " | - | - | 0.236 " | 0.0410파운드.인치.제곱 | 35 인치-파운드 | 1.575 " | 1.496 " | - | RFQ
|
68514477190 | 0.551 " | 1 / 4 "X 3 / 8" | 1 / 4 "X 3 / 8" | 0.236 " | 0.0410파운드.인치.제곱 | 35 인치-파운드 | 1.575 " | 1.496 " | - | RFQ
|
68514477191 | 0.551 " | - | - | 0.236 " | 0.0410파운드.인치.제곱 | 35 인치-파운드 | 1.575 " | 1.496 " | - | RFQ
|
68514477192 | 0.551 " | - | - | 0.236 " | 0.0410파운드.인치.제곱 | 35 인치-파운드 | 1.575 " | 1.496 " | - | RFQ
|
68514477193 | 0.551 " | 3 / 8 "X 1 / 2" | 3 / 8 "X 1 / 2" | 0.236 " | 0.0410파운드.인치.제곱 | 35 인치-파운드 | 1.575 " | 1.496 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.