항목 | 모션 제어 커플 링 |
축 오정렬 | ± 0.010" |
튜브 내경 | 10mm |
보어 유형 | 지루한 |
클램프 나사 크기 | M4 |
커플 링 크기 | ASB6 |
커플 링 타입 | 단일 빔 커플링 |
커플 링 무게 (Lb.) | 86.20 g |
마감재 | 양극 |
허브 재질 | 알류미늄 |
키 웨이 | 키 홈 없음 |
보어를 통한 길이 | 12mm |
맥스. 각도 오정렬 | 5도 |
맥스. 구경 | 14mm |
최대 작동 온도 | 200도 에프 |
RPM | 10000 RPM |
최소 구경 | 6mm |
관성 모멘트 | 0.0370파운드.인치.제곱 |
공칭 토크 | 15 인치-파운드 |
외부 Dia. | 31.80mm |
전체 길이 | 44.50mm |
평행 오정렬 | 0.005 " |
제품 데이터 시트 | lovejoy-68514456618.pdf |
연속 | ASB 시리즈 |
스타일 | 클램프 나사 |
측정 시스템 | 메트릭 |
비틀림 강성 | 1770in.-lbs./rad |
음량 | 2.74627 cu. 에. |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
모델 | 공칭 토크 | 튜브 내경 | 클램프 나사 크기 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 비틀림 강성 | 음량 | 커플 링 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514477043 | 2 인치-파운드 | 3mm | M2 | 12.70mm | 19.10mm | 318.60in.-lbs./rad | 0.18800 cu. 에. | ASB3 | - | RFQ
|
68514477046 | 3.40 인치-파운드 | 4mm | M2.5 | 15.90mm | 20.30mm | 557.60in.-lbs./rad | 0.31311 cu. 에. | ASB3.5 | - | RFQ
|
68514477049 | 5 인치-파운드 | 6mm | M2.5 | 19.10mm | 22.90mm | 442.50in.-lbs./rad | 0.51008 cu. 에. | ASB4 | - | RFQ
|
68514477052 | 10 인치-파운드 | 8mm | M3 | 25.40mm | 31.80mm | 920.40in.-lbs./rad | 1.25200 cu. 에. | ASB5 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.