LOVEJOY ASB 시리즈, 알루미늄 단일 빔 클램프 스타일 커플링 미터법 보어
필터
축 정렬 불량: ± 0.010" , 보어 유형: 지루한 , 커플링 유형: 단일 빔 커플링 , 마치다: 양극 , 허브 재질: 알류미늄 , 키 홈: 키 홈 없음 , 최대. 각도 정렬 불량: 5도 , 최대. 작동 온도: 200도 에프 , 최대. 속도: 10000 RPM , 평행 오정렬: 0.005 " , 시리즈: ASB 시리즈 , 스타일: 클램프 나사 , 측정 시스템: 메트릭
스타일 | 모델 | 공칭 토크 | 튜브 내경 | 클램프 나사 크기 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 비틀림 강성 | 음량 | 커플 링 크기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514477043 | 2 인치-파운드 | 3mm | M2 | 12.70mm | 19.10mm | 318.60in.-lbs./rad | 0.18800 cu. 에. | ASB3 | RFQ
|
A | 68514477046 | 3.40 인치-파운드 | 4mm | M2.5 | 15.90mm | 20.30mm | 557.60in.-lbs./rad | 0.31311 cu. 에. | ASB3.5 | RFQ
|
A | 68514477049 | 5 인치-파운드 | 6mm | M2.5 | 19.10mm | 22.90mm | 442.50in.-lbs./rad | 0.51008 cu. 에. | ASB4 | RFQ
|
A | 68514477052 | 10 인치-파운드 | 8mm | M3 | 25.40mm | 31.80mm | 920.40in.-lbs./rad | 1.25200 cu. 에. | ASB5 | RFQ
|
A | 68514477055 | 15 인치-파운드 | 10mm | M4 | 31.80mm | 44.50mm | 1770in.-lbs./rad | 2.74627 cu. 에. | ASB6 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 푸어 러
- 롤러
- 휴대용 유출 억제 장치
- 제공되는 공기 압축기 및 주변 공기 펌프
- 열 과부하가있는 자기 스타터
- 브러시 롤러 및 트레이
- 유틸리티 카트
- 무선 도구
- 발전기
- 연료 및 오일 이송 펌프
- OMRON 프로그래밍 가능한 컨트롤러
- TENSABARRIER 수신기 포스트
- LIFT PRODUCTS LPT-050-60 시리즈, 시저 리프트 테이블
- PASS AND SEYMOUR 벽 조광기의 Radiant Series Wifi 유니버설
- PASS AND SEYMOUR 토글 스위치 열경화성 세 갱 개구부
- ANVIL 클램프-T 그루브 콘센트
- WRIGHT TOOL 조정 가능한 건설 스퍼드 렌치
- EATON D8 계열 범용 계전기
- EATON 회로 연동
- HUMBOLDT 락픽