플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

LOVEJOY 68514476980 플렉시블 샤프트 커플링, 1328인치 Lbs 토크, 3.228인치 직경, 9.5610 Lbs 인치 Sq. 관성

재고 있음 있음
항목: CM7YRN 모델 : 68514476980

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 959,466 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목모션 제어 커플 링
각도 오정렬1도
축 오정렬0.0160 "
벨로우즈 재질스테인리스 강
튜브 내경1 1 / 2 "
보어 유형지루한
클램프 나사 크기M10
커플 링 크기BWLC91
커플 링 타입벨로우즈 커플링
커플 링 무게 (Lb.)81.13 온스
디멘션 HD3.307 "
허브 재질알류미늄
키 웨이키 홈 없음
보어를 통한 길이0.846 "
맥스. 구경1.575 "
최대 작동 온도212도 에프
RPM6800 RPM
최소 구경0.787 "
관성 모멘트9.5610파운드.인치.제곱
공칭 토크1328 인치-파운드
외부 Dia.3.228 "
전체 길이3.583 "
평행 오정렬0.008 "
제품 데이터 시트lovejoy-68514456618.pdf
연속BWLC 시리즈
스타일집게
측정 시스템제국의
비틀림 강성1336350in.-lbs./rad
음량37.33480 cu. 에.

배송 정보:

선박 중량 (kg) 2.28

선적 서류 비치:

데이터시트

제품 변형

프로덕트모델항목커플 링 타입각도 오정렬축 오정렬디멘션 HD보어를 통한 길이맥스. 구경RPM가격
LOVEJOY BWLC63 1/2x3/4 커플링, 벨로우즈, 보어, 1/2인치 x 3/4인치 | AA9FWC 1CYF9 BWLC63 1/2x3/4모션 제어 커플 링벨로 스타일-+/- 0.020 "-12mm25mm12,700 RPM₩ 128,625
LOVEJOY 68514476960 벨로 샤프트 커플링, 외경 1.722인치, 길이 2.48인치, 알루미늄 | AM4TRQ 76960 68514476960모션 제어 커플 링-1.5도0.02 "1.772 "0.472 "0.984 "12700 RPM₩ 528,843
RFQ
LOVEJOY 68514476961 클램프온 벨로우즈 샤프트 커플링, 알루미늄, 1.2600인치 OD, 1.6140인치 길이 | AN9BCH 76961 68514476961모션 제어 커플 링-1.5도0.02 "1.772 "0.472 "0.984 "12700 RPM₩ 528,843
RFQ
LOVEJOY 68514476982 클램프온 벨로우즈 샤프트 커플링, 알루미늄, 1.5750인치 OD, 1.8500인치 길이 | AN9BCK 76982 68514476982플렉시블 샤프트 커플 링-1.5도0.02 "1.772 "0.472 "0.984 "12700 RPM₩ 528,843
RFQ
LOVEJOY 68514476973 클램프온 벨로우즈 샤프트 커플링, 알루미늄, 1.7720인치 OD, 2.4800인치 길이 | AN9BCL 76973 68514476973모션 제어 커플 링-1도0.016 "-0.768 "1.378 "8600 RPM₩ 716,986
RFQ
LOVEJOY 68514476974 클램프온 벨로우즈 샤프트 커플링, 알루미늄, 1.7720인치 OD, 2.4800인치 길이 | AN9BCN 76974 68514476974모션 제어 커플 링-1도0.016 "3.307 "0.846 "1.575 "6800 RPM₩ 987,466
RFQ
LOVEJOY 68514476959 플렉시블 샤프트 커플링, 159 인치 Lbs 토크, 1.772 인치 직경, 0.2730 Lbs 인치 Sq. 관성 | CM7YQV 68514476959모션 제어 커플 링벨로우즈 커플링1.50도0.0200 "1.772 "0.472 "0.984 "12700 RPM-
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

LOVEJOY 68514476980 플렉시블 샤프트 커플링, 1328인치 Lbs 토크, 3.228인치 직경, 9.5610 Lbs 인치 Sq. 관성
₩ 959,466 /단위