그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 모션 제어 커플 링 |
축 오정렬 | +/- 0.020 " |
벨로우즈 재질 | 스테인리스 강 |
보어 A | 1 / 2 "X 3 / 4" |
보어 B | 1 / 2 "X 3 / 4" |
보어 직경. | 1/2 x 3/4 " |
보어 유형 | 지루한 |
커플 링 크기 | BWLC63 |
커플 링 타입 | 벨로 스타일 |
허브 직경 | 1.772 " |
허브 재질 | 알류미늄 |
키 웨이 | 키 홈 없음 |
보어를 통한 길이 | 12mm |
자재 | 알루미늄 허브, 스테인리스 스틸 벨로우즈 |
맥스. 각도 오정렬 | 1.5도 |
맥스. 축 방향 오정렬 (인치) | + 0.020 |
맥스. 구경 | 25mm |
맥스. 구경 | 25.00 mm |
맥스. 작동 온도. | 212도 에프 |
맥스. 평행 오정렬 (인치) | 0.008 |
최대 RPM | 12,700 |
RPM | 12,700 RPM |
맥스. 온도 범위 (F) | 212 |
최소 구경 | 10mm |
공칭 토크 | 159 인치-파운드 |
외부 Dia. | 1.772 " |
전체 길이 | 63mm |
평행 오정렬 | 0.008 " |
나사 크기 | M5 |
나사 유형 | 클램프 나사 |
크기 | BWLC63 |
스타일 | 벨로우즈 클램프 |
측정 시스템 | 제국의 |
토크 | 159파운드 |
선박 중량 (kg) | 0.17 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8483908040 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 커플 링 타입 | 각도 오정렬 | 축 오정렬 | 디멘션 HD | 보어를 통한 길이 | 맥스. 구경 | RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514476960 | 모션 제어 커플 링 | - | 1.5도 | 0.02 " | 1.772 " | 0.472 " | 0.984 " | 12700 RPM | ₩ 528,843 | RFQ
| |
68514476961 | 모션 제어 커플 링 | - | 1.5도 | 0.02 " | 1.772 " | 0.472 " | 0.984 " | 12700 RPM | ₩ 528,843 | RFQ
| |
68514476982 | 플렉시블 샤프트 커플 링 | - | 1.5도 | 0.02 " | 1.772 " | 0.472 " | 0.984 " | 12700 RPM | ₩ 528,843 | RFQ
| |
68514476973 | 모션 제어 커플 링 | - | 1도 | 0.016 " | - | 0.768 " | 1.378 " | 8600 RPM | ₩ 716,986 | RFQ
| |
68514476974 | 모션 제어 커플 링 | - | 1도 | 0.016 " | 3.307 " | 0.846 " | 1.575 " | 6800 RPM | ₩ 987,466 | RFQ
| |
68514476959 | 모션 제어 커플 링 | 벨로우즈 커플링 | 1.50도 | 0.0200 " | 1.772 " | 0.472 " | 0.984 " | 12700 RPM | - | RFQ
| |
68514476962 | 모션 제어 커플 링 | 벨로우즈 커플링 | 1.50도 | 0.0200 " | 1.772 " | 0.472 " | 0.984 " | 12700 RPM | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.