LOVEJOY 68514476963 플렉시블 샤프트 커플링, 266인치 Lbs 토크, 2.205인치 직경, 0.5470 Lbs 인치 Sq. 관성
항목: CM7YQX
모델 : 68514476963
그것을 얻으십시오 May 17, 금요일
견적요청
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 17, 금요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 모션 제어 커플 링 |
각도 오정렬 | 1도 |
축 오정렬 | 0.0160 " |
벨로우즈 재질 | 스테인리스 강 |
튜브 내경 | 1 / 2 " |
보어 유형 | 지루한 |
클램프 나사 크기 | M6 |
커플 링 크기 | BWLC65 |
커플 링 타입 | 벨로우즈 커플링 |
커플 링 무게 (Lb.) | 10.58 온스 |
허브 재질 | 알류미늄 |
키 웨이 | 키 홈 없음 |
보어를 통한 길이 | 0.591 " |
맥스. 구경 | 0.984 " |
최대 작동 온도 | 212도 에프 |
RPM | 10200 RPM |
최소 구경 | 0.394 " |
관성 모멘트 | 0.5470파운드.인치.제곱 |
공칭 토크 | 266 인치-파운드 |
외부 Dia. | 2.205 " |
전체 길이 | 2.559 " |
평행 오정렬 | 0.004 " |
제품 데이터 시트 | lovejoy-68514456618.pdf |
연속 | BWLC 시리즈 |
스타일 | 집게 |
측정 시스템 | 제국의 |
비틀림 강성 | 318600in.-lbs./rad |
음량 | 12.44192 cu. 에. |
선박 중량 (kg) | 0.3 |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 커플 링 타입 | 각도 오정렬 | 축 오정렬 | 디멘션 HD | 보어를 통한 길이 | 맥스. 구경 | RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWLC63 1/2x3/4 | 모션 제어 커플 링 | 벨로 스타일 | - | +/- 0.020 " | - | 12mm | 25mm | 12,700 RPM | ₩ 128,625 | ||
68514476960 | 모션 제어 커플 링 | - | 1.5도 | 0.02 " | 1.772 " | 0.472 " | 0.984 " | 12700 RPM | ₩ 528,843 | RFQ
| |
68514476961 | 모션 제어 커플 링 | - | 1.5도 | 0.02 " | 1.772 " | 0.472 " | 0.984 " | 12700 RPM | ₩ 528,843 | RFQ
| |
68514476982 | 플렉시블 샤프트 커플 링 | - | 1.5도 | 0.02 " | 1.772 " | 0.472 " | 0.984 " | 12700 RPM | ₩ 528,843 | RFQ
| |
68514476973 | 모션 제어 커플 링 | - | 1도 | 0.016 " | - | 0.768 " | 1.378 " | 8600 RPM | ₩ 716,986 | RFQ
| |
68514476974 | 모션 제어 커플 링 | - | 1도 | 0.016 " | 3.307 " | 0.846 " | 1.575 " | 6800 RPM | ₩ 987,466 | RFQ
| |
68514476959 | 모션 제어 커플 링 | 벨로우즈 커플링 | 1.50도 | 0.0200 " | 1.772 " | 0.472 " | 0.984 " | 12700 RPM | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.