플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

LOVEJOY 68514476854 모션 제어 커플링, 88인치 Lbs 토크, 1.5인치 직경, 0.1180Lbs 인치 제곱 관성

재고 있음 있음
항목: CM7YQJ 모델 : 68514476854

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 409,360 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목모션 제어 커플 링
축 오정렬± 0.010"
보어 A1 / 2 "X 5 / 8"
보어 B1 / 2 "X 5 / 8"
보어 유형지루한
클램프 나사 크기M5
커플 링 크기ADB7
커플 링 타입더블 빔 커플링
커플 링 무게 (Lb.)6.20 온스
마감재 양극산화 처리 알루미늄
허브 재질알류미늄
키 웨이키 홈 없음
보어를 통한 길이0.709 "
맥스. 각도 오정렬7도
맥스. 구경0.748 "
최대 작동 온도200도 에프
RPM10000 RPM
최소 구경0.394 "
관성 모멘트0.1180파운드.인치.제곱
공칭 토크88 인치-파운드
외부 Dia.1.500 "
전체 길이2.626 "
평행 오정렬0.024 "
제품 데이터 시트lovejoy-68514456618.pdf
연속ADB 시리즈
스타일클램프 나사
측정 시스템제국의
비틀림 강성20514in.-lbs./rad
음량5.90850 cu. 에.

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.16

선적 서류 비치:

데이터시트

제품 변형

프로덕트모델허브 재질보어 A보어 B보어를 통한 길이맥스. 각도 오정렬맥스. 구경RPM최소 구경가격
LOVEJOY 68514476847 단일 빔 커플링, 3/8 x 5/8 In Bore | AM7DWJ 76847 / ADB6 빔 CPLG 68514476847알류미늄3 / 8 "X 5 / 8"3 / 8 "X 5 / 8"-----₩ 388,266
RFQ
LOVEJOY 68514476858 커플링 이중 빔, 3/4 x 3/4 내경 | AM8DRX 76858 68514476858알루미늄3 / 4 "X 3 / 4"3 / 4 "X 3 / 4"-----₩ 409,360
RFQ
LOVEJOY 68514476839 커플링 이중 빔, 1/4 x 3/8 내경 | AM8RVA 76839 68514476839알류미늄-------₩ 300,533
RFQ
LOVEJOY 68514476842 커플링 이중 빔, 3/8 x 3/8 내경 | AN3RFZ 76842 68514476842알류미늄3 / 8 "X 3 / 8"3 / 8 "X 3 / 8"-----₩ 315,653
RFQ
LOVEJOY 68514476849 더블 빔 커플링, ADB6 커플링 크기, 1/2 x 5/8인치 보어 크기 | CH9ABF 68514476849알류미늄1 / 2 "X 5 / 8"1 / 2 "X 5 / 8"-7도-10,000 RPM-₩ 428,960
LOVEJOY 68514476830 모션 제어 커플링, 3.50 인치 Lbs 토크, 0.5 인치 직경, 0.0010 Lbs 인치 Sq. 관성 | CM7YPZ 68514476830알류미늄--0.209 "5도0.250 "10000 RPM0.118 "₩ 176,642
LOVEJOY 68514476833 모션 제어 커플링, 6.20 인치 Lbs 토크, 0.5 인치 직경, 0.0010 Lbs 인치 Sq. 관성 | CM7YQA 68514476833알류미늄--0.209 "7도0.250 "10000 RPM0.118 "₩ 226,053

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

LOVEJOY 68514476854 모션 제어 커플링, 88인치 Lbs 토크, 1.5인치 직경, 0.1180Lbs 인치 제곱 관성
₩ 409,360 /단위