그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | SS 유형 허브 |
튜브 내경 | 1 / 2 " |
보어 유형 | 완성 된 보어 |
색상 | 금속의 |
커플 링 크기 | SS095 |
커플 링 타입 | SS |
치수 G | 0.52 " |
허브 길이 | 1.52 " |
키 웨이 | 키 홈 없음 |
키홈 크기 | 키홈 없음 |
보어를 통한 길이 | 1" |
자재 | 스테인리스 강 |
맥스. 구경 | 1" |
최소 구경 | 0.25 " |
외부 Dia. | 2.11 " |
측정 시스템 | 제국의 |
Thread | 5 / 16-18 |
스레드 Dia. | 5 / 16 "-18 |
인치당 스레드 | 5 / 16 "-18 |
UPC | 685144764065 |
선박 중량 (kg) | 0.37 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 커플 링 크기 | 튜브 내경 | 키홈 크기 | 보어를 통한 길이 | 외부 Dia. | 자재 | 커플 링 타입 | 허브 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514470006 | SS075 | 1 / 4 " | 키홈 없음 | 0.82 " | 1.36 " | 스테인리스 강 | SS | 1.32 " | ₩ 132,287 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.