항목 | SS 유형 허브 |
튜브 내경 | 1 / 4 " |
보어 유형 | 완성 된 보어 |
색상 | 금속의 |
커플 링 크기 | SS075 |
커플 링 타입 | SS |
치수 G | 0.5 " |
허브 길이 | 1.32 " |
키 웨이 | 키 홈 없음 |
키홈 크기 | 키홈 없음 |
보어를 통한 길이 | 0.82 " |
자재 | 스테인리스 강 |
맥스. 구경 | 0.875 " |
최소 구경 | 0.25 " |
외부 Dia. | 1.36 " |
측정 시스템 | 제국의 |
Thread | 1 / 4-20 |
스레드 Dia. | 1 / 4 "-20 |
인치당 스레드 | 1 / 4 "-20 |
UPC | 685144700063 |
A.
A. 조 커플링 허브에는 샤프트 키에 맞는 키홈으로 알려진 컷아웃 슬롯이 있습니다. 이 키는 토크 향상을 촉진하고 미끄러짐을 방지할 뿐만 아니라 진동 및 백래시(회전하는 두 부품 사이의 자유 이동 정도)로 인한 손실을 줄입니다. 그러나 열쇠가 없는 조 커플링 허브는 고정 나사만 사용하여 토크를 전달하므로 일부 응용 분야에는 열쇠가 필요하지 않습니다. 열쇠가 없는 허브는 샤프트가 미끄러져도 영향을 받지 않는 상황에 이상적입니다.
A.
프로덕트 | 모델 | 커플 링 크기 | 튜브 내경 | 키홈 크기 | 보어를 통한 길이 | 외부 Dia. | 자재 | 커플 링 타입 | 허브 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514476406 | SS095 | 1 / 2 " | 키홈 없음 | 1" | 2.11 " | 스테인리스 강 | SS | 1.52 " | ₩ 265,032 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.