LOVEJOY 68514461446 Jaw Coupling Spider, 요소 포함, 오픈 센터, 폴리 우레탄
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | CJ 시리즈 스파이더 |
각도 변위 | 0.03 " |
각도 오정렬 | 0.90도 1.30도에. |
축 오정렬 | 0.039 "~ 252" |
색상 | 노란색 |
커플 링 타입 | 엘라스토머 인서트 |
입방 인치 | 0.543화 |
치수 G | 0.51 " |
배수량 | 0.03 " |
스파이더와 허브 면 사이의 거리(치수 CL) | 0.06 " |
내부 Dia. | 0.39 " |
자재 | 폴리 우레탄 |
최대 각 변위(Δ Ka), n=1500 [1/min] | 1.2도 |
최대 축 방향 변위 | 0.04 " |
최대 축방향 변위(Δ Ka) | 0.04 " |
맥스. 축 방향 오정렬 (인치) | 0.039 ~ 252 인치 |
맥스. 평행 오정렬 (인치) | 0.008 ~ 0.027 인치 |
최대 방사형 변위 | 0.007 " |
최대 방사형 변위(Δ Kr) | 0.007 " |
RPM | 19000 RPM |
맥스. 온도 범위 (F) | -50도 화씨 248도까지 |
최대. 토크 | 133 인치-파운드 |
공칭 토크 | 66 인치-파운드 |
정상 온도 범위 | -40도 212도까지 NS |
외부 Dia. | 1.18 " |
평행 오정렬 | 0.008 "~ 0.027" |
1,200rpm에서 정격 HP | 1.2 마력 |
1,800rpm에서 정격 HP | 1.9 마력 |
나사산 직경 | # 8-32 |
인치당 나사산 | # 8-32 |
고정 나사 크기 | 8-32 |
나사 스타일 커플링 위치 크기 설정 | 0.2 " |
나사식 커플링 위치 크기 설정(SL 치수) | 0.2 " |
해안 경도 | 쇼어 A |
스파이더 내경 | 0.39 " |
스파이더 외경 | 1.18 " |
거미 크기 | 14 |
거미 두께(치수 W) | 0.39 " |
거미 유형 | CJ |
재고 있음 크기 | 14 ~ 180 |
스타일 | 엽니다 |
온도. 범위 | -50 ~ 248 화씨 |
두께 | 0.39 " |
타입 | 턱 |
음량 | 0.543 cu. 에. |
최대 권취 각도 토크 | 10도 |
공칭 토크에서의 권취 각도 | 6.4도 |
프로덕트 | 모델 | 거미 크기 | 자재 | 색상 | 공칭 토크 | 스파이더 TYPE | 커플링 유형 | 스타일 | 온도 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514461447 | 19 | 폴리 우레탄 | 노란색 | 88 인치-파운드 | CJ | 엘라스토머 인서트 | 엽니다 | -50 ~ 248 화씨 | ₩ 21,890 | ||
68514472259 | 38 | 폴리 우레탄 | 초록색 | 3585 인치-파운드 | CJ | 엘라스토머 인서트 | 엽니다 | -30 ~ 266 화씨 | ₩ 83,384 | ||
68514462074 | 55 | 폴리 우레탄 | 빨간색 | 6060 인치-파운드 | CJ | 엘라스토머 인서트 | 엽니다 | -40 ~ 248 화씨 | ₩ 77,522 | ||
68514461449 | 28 | 폴리 우레탄 | 노란색 | 840 인치-파운드 | CJ | 엘라스토머 인서트 | 엽니다 | -50 ~ 248 화씨 | ₩ 19,730 | ||
68514462070 | 28 | 폴리 우레탄 | 빨간색 | 1415 인치-파운드 | CJ | 엘라스토머 인서트 | 엽니다 | -40 ~ 248 화씨 | ₩ 19,936 | ||
68514462075 | 65 | 폴리 우레탄 | 빨간색 | 8320 인치-파운드 | CJ | 엘라스토머 인서트 | 엽니다 | -40 ~ 248 화씨 | ₩ 144,330 | ||
68514461451 | 42 | 폴리 우레탄 | 노란색 | 2345 인치-파운드 | CJ | 엘라스토머 인서트 | 엽니다 | -50 ~ 248 화씨 | ₩ 49,578 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.