LOVEJOY 68514458084 모션 제어 커플링 허브, 6.20인치 Lbs 토크, 0.63인치 직경, 0.001Lbs 인치 제곱 관성
항목: CM7YJF
모델 : 68514458084
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
견적요청
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 모션 제어 커플 링 허브 |
각도 오정렬 | 3도 |
튜브 내경 | 5mm |
보어 유형 | 지루한 |
클램프 나사 크기 | M2.6 |
색상 | 실버/메탈 |
커플 링 크기 | MOL16C |
커플 링 타입 | 올덤, 인서트 포함 XNUMX피스 디자인 |
커플 링 무게 (Lb.) | 11 g |
허브 재질 | 알류미늄 |
키 웨이 | 키 홈 없음 |
보어를 통한 길이 | 12.50mm |
맥스. 구경 | 6mm |
최대 작동 온도 | 80도 씨 |
RPM | 9500 RPM |
최소 구경 | 3mm |
관성 모멘트 | 0.001파운드.인치.제곱 |
공칭 토크 | 6.20 인치-파운드 |
외부 Dia. | 16mm |
전체 길이 | 29mm |
평행 오정렬 | 0.400 " |
제품 데이터 시트 | lovejoy-68514456618.pdf |
연속 | MOL 시리즈 |
스타일 | 클램프 나사 |
측정 시스템 | 메트릭 |
비틀림 강성 | 620in.-lbs./rad |
음량 | 0.19527 cu. 에. |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
모델 | 관성 모멘트 | 튜브 내경 | 클램프 나사 크기 | 공칭 토크 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 평행 오정렬 | 비틀림 강성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514458980 | - | 14mm | - | 39.80 인치-파운드 | - | - | - | - | ₩ 131,600 | RFQ
|
68514458109 | - | 10mm | - | 17.7 인치-파운드 | - | - | - | - | ₩ 105,254 | RFQ
|
68514458122 | - | 10mm | - | 39.8 인치-파운드 | - | - | - | - | ₩ 131,600 | RFQ
|
68514458613 | - | 5mm | - | 17.7 인치-파운드 | - | - | - | - | ₩ 105,254 | RFQ
|
68514458124 | - | 12mm | - | 39.8 인치-파운드 | - | - | - | - | ₩ 131,600 | RFQ
|
68514458085 | - | 6mm | - | 6.2 인치-파운드 | - | - | - | - | ₩ 87,741 | RFQ
|
68514458123 | - | 11mm | - | 39.8 인치-파운드 | - | - | - | - | ₩ 131,600 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.