LOVEJOY 68514455719 스페이서 어셈블리, RRC285 커플링 크기, 7인치 깊이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스페이서 어셈블리 |
색상 | 블랙 / 그레이 |
커플 링 크기 | RRC285 |
커플 링 타입 | 턱 |
깊이 | 5.00 " |
차원 CD | 8.880 " |
높이 | 8.880 " |
허브 스타일 | 4 |
포함 사항 | RRC 조 링 2개, 하드웨어가 포함된 칼라 1개, SXB(NBR) 쿠션 세트 1개 |
스타일 삽입 | 쿠션 타입 |
보어를 통한 길이 | 2.870 " |
자재 | Buna-N/주철 |
맥스. 구경 | 4.125 " |
최소 구경 | 1.250 " |
공칭 토크 | 1037.43 인치-파운드 |
정상 온도 범위 | -40도 212도까지 NS |
전체 길이 | 5.00 " |
스페이서 허브 길이(S치수) | 5" |
타입 | 스페이서 어셈블리 |
음량 | 394.27200 cu. ft. |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
모델 | 공칭 토크 | 커플 링 크기 | 깊이 | 전체 길이 | 스페이서 허브 길이(S치수) | 토크 | 음량 | 차원 CD | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514455720 | - | RRC285 | - | 7" | - | 1037.43파운드 | - | - | ₩ 1,489,472 | |
68514455751 | - | RRC2955 | - | 5" | - | 2135.42파운드 | - | - | ₩ 1,547,789 | |
68514455713 | - | RRC276 | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,280,923 | RFQ
|
68514455709 | 337.60 인치-파운드 | RRC226 | 3.50 " | 3.50 " | 3 1 / 2 " | - | 105.87500 cu. ft. | 5.500 " | - | RFQ
|
68514455710 | 337.60 인치-파운드 | RRC226 | 5.00 " | 5.00 " | 5" | - | 151.25000 cu. ft. | 5.500 " | - | RFQ
|
68514455711 | 337.60 인치-파운드 | RRC226 | 7.00 " | 7" | 7" | - | 211.75000 cu. ft. | 5.500 " | - | RFQ
|
68514455712 | 532.84 인치-파운드 | RRC276 | 3.50 " | 3.50 " | 3 1 / 2 " | - | 147.87500 cu. ft. | 6.500 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.