LOVEJOY 68514455578 스페이서 어셈블리, RRS190 커플링 크기, 180mm 깊이
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스페이서 어셈블리 |
색상 | 그레이/메탈릭 |
커플 링 크기 | RRS190 |
커플 링 타입 | 턱 |
깊이 | 180mm |
차원 CD | 5.000 " |
높이 | 5.0 " |
허브 스타일 | 2 |
포함 사항 | 링이 없는 스냅 랩 스파이더 2개, 나사가 있는 칼라 2개, 스페이서 1개 |
스타일 삽입 | 랩 유형 |
자재 | 부나 엔 |
맥스. 구경 | 2.125 " |
최소 구경 | 0.750 " |
공칭 토크 | 1728 인치-파운드 |
정상 온도 범위 | -40도 212도까지 NS |
제품 데이터 시트 | lovejoy-68514415411.pdf |
스페이서 허브 길이(S치수) | 7.087 " |
음량 | 177.16525 cu. ft. |
폭 | 5.00 " |
선박 중량 (kg) | 8.89 |
모델 | 최소 구경 | 색상 | 커플 링 크기 | 공칭 토크 | 스페이서 허브 길이(S치수) | 토크 | 음량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514461055 | - | - | RRS090, RRS095 | - | - | 144 ~ 194 In.Lbs. | - | - | ₩ 352,341 | |
68514455577 | 16 mm | - | RRS150 | - | - | 1240파운드 | - | - | ₩ 529,123 | |
68514455571 | - | - | RRS110 | - | - | - | - | - | ₩ 383,625 | RFQ
|
68514455281 | - | 검정 | RRS090, RRS095 | 144 ~ 194 인치-파운드 | 5.512 " | - | 34.44881 cu. ft. | 2.500 " | - | RFQ
|
68514455563 | - | 검정 | RRS090, RRS095 | 144 ~ 194 인치-파운드 | 3.937 " | - | 24.60625 cu. ft. | 2.500 " | - | RFQ
|
68514455567 | - | 검정 | RRS099, RRS100 | 318 ~ 417 인치-파운드 | 3.937 " | - | 38.32433 cu. ft. | 3.120 " | - | RFQ
|
68514455569 | - | 검정 | RRS099, RRS100 | 318 ~ 417 인치-파운드 | 5.512 " | - | 53.65416 cu. ft. | 3.120 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.