LOVEJOY 68514452009 슬리브 커플링 플랜지, S-플렉스 플랜지, 크기 10, 60mm 보어, 주철
항목: AN9DAJ
모델 : 68514452009크로스 참조: 52009 / 10S X 60MM
₩ 227,410 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 슬리브 커플 링 플랜지 |
튜브 내경 | 60 mm |
보어 유형 | 완성 된 보어 |
색상 | 회색 |
커플 링 크기 | 10S |
커플 링 타입 | 에스플렉스 |
차원 FL | 30.99mm |
디멘션 HD | 111.25mm |
치수 L | 68.58mm |
차원 P | 20.57mm |
치수 SL | 10.41mm |
100RPM에서 HP 등급 | 4.6hp |
1200RPM에서 HP 등급 | 55hp |
1800RPM에서 HP 등급 | 82hp |
3600RPM에서 HP 등급 | 164hp |
키홈 크기 | 18 X 4.4mm |
자재 | 주철 |
맥스. 구경 | 2.75 " |
RPM | 3600 RPM |
공칭 토크(EPDM 슬리브 포함) | 324.83 Nm 수준 |
외부 Dia. | 190.5 mm |
Thread | 1 / 2-13 |
비틀림 강성 | 10980 인치파운드/라드 |
타입 | 커플 링 플랜지 |
A.
A.
A. 이 슬리브 커플링 플랜지는 강도와 내구성을 위해 고강도 주철로 제작되었습니다. 또한 쉽게 끼울 수 있도록 크기에 지루합니다.
모델 | 맥스. 구경 | 튜브 내경 | 커플 링 크기 | RPM | 공칭 토크(EPDM 슬리브 포함) | 외부 Dia. | Thread | 비틀림 강성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514441518 | 1.188 " | 20 mm | 5S | 7600 RPM | 27.12 Nm 수준 | 82.55mm | 1 / 4-20 | 916 인치파운드/라드 | ₩ 53,442 | RFQ
|
68514441520 | 1.188 " | 25 mm | 5S | 7600 RPM | 27.12 Nm 수준 | 82.55mm | 1 / 4-20 | 916 인치파운드/라드 | ₩ 53,442 | RFQ
|
68514441533 | 1.438 " | 20 mm | 6S | 6000 RPM | 50.84 Nm 수준 | 101.6 mm | 5 / 16-18 | 1718 인치파운드/라드 | ₩ 70,858 | RFQ
|
68514441535 | 1.438 " | 25 mm | 6S | 6000 RPM | 50.84 Nm 수준 | 101.6 mm | 5 / 16-18 | 1718 인치파운드/라드 | ₩ 73,894 | RFQ
|
68514441536 | 1.438 " | 28 mm | 6S | 6000 RPM | 50.84 Nm 수준 | 101.6 mm | 5 / 16-18 | 1718 인치파운드/라드 | ₩ 70,429 | RFQ
|
68514441537 | 1.438 " | 30 mm | 6S | 6000 RPM | 50.84 Nm 수준 | 101.6 mm | 5 / 16-18 | 1718 인치파운드/라드 | ₩ 70,354 | RFQ
|
68514441539 | 1.438 " | 35 mm | 6S | 6000 RPM | 50.84 Nm 수준 | 101.6 mm | 5 / 16-18 | 1718 인치파운드/라드 | ₩ 70,429 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.