LOVEJOY 68514441537 샤프트 커플링 플랜지, 보어 30mm, 주철
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 슬리브 커플 링 플랜지 |
튜브 내경 | 30 mm |
보어 유형 | 완성 된 보어 |
색상 | 회색 |
커플 링 크기 | 6S |
커플 링 타입 | 에스플렉스 |
차원 FL | 19.81mm |
디멘션 HD | 63.5mm |
치수 L | 41.66mm |
차원 P | 13.46mm |
치수 SL | 7.37mm |
100RPM에서 HP 등급 | 0.7hp |
1200RPM에서 HP 등급 | 8.6hp |
1800RPM에서 HP 등급 | 12.9hp |
3600RPM에서 HP 등급 | 25.7hp |
키홈 크기 | 8 X 3.3mm |
자재 | 주철 |
맥스. 구경 | 1.438 " |
RPM | 6000 RPM |
공칭 토크(EPDM 슬리브 포함) | 50.84 Nm 수준 |
외부 Dia. | 101.6 mm |
Thread | 5 / 16-18 |
비틀림 강성 | 1718 인치파운드/라드 |
타입 | 커플 링 플랜지 |
모델 | 맥스. 구경 | 튜브 내경 | 커플 링 크기 | RPM | 공칭 토크(EPDM 슬리브 포함) | 외부 Dia. | Thread | 비틀림 강성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514441518 | 1.188 " | 20 mm | 5S | 7600 RPM | 27.12 Nm 수준 | 82.55mm | 1 / 4-20 | 916 인치파운드/라드 | ₩ 53,442 | RFQ
|
68514441520 | 1.188 " | 25 mm | 5S | 7600 RPM | 27.12 Nm 수준 | 82.55mm | 1 / 4-20 | 916 인치파운드/라드 | ₩ 53,442 | RFQ
|
68514441533 | 1.438 " | 20 mm | 6S | 6000 RPM | 50.84 Nm 수준 | 101.6 mm | 5 / 16-18 | 1718 인치파운드/라드 | ₩ 70,858 | RFQ
|
68514441535 | 1.438 " | 25 mm | 6S | 6000 RPM | 50.84 Nm 수준 | 101.6 mm | 5 / 16-18 | 1718 인치파운드/라드 | ₩ 73,894 | RFQ
|
68514441536 | 1.438 " | 28 mm | 6S | 6000 RPM | 50.84 Nm 수준 | 101.6 mm | 5 / 16-18 | 1718 인치파운드/라드 | ₩ 70,429 | RFQ
|
68514441539 | 1.438 " | 35 mm | 6S | 6000 RPM | 50.84 Nm 수준 | 101.6 mm | 5 / 16-18 | 1718 인치파운드/라드 | ₩ 70,429 | RFQ
|
68514441548 | 1.625 " | 25 mm | 7S | 5250 RPM | 81.91 Nm 수준 | 117.48mm | 3 / 8-16 | 2769 인치파운드/라드 | ₩ 79,762 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.