항목 | 유니버설 조인트 |
보어 깊이 | 1.060 " |
튜브 내경 | 5 / 8 " |
보어 유형 | 완성 된 보어 |
색상 | 금속의 |
커플링 키홈 크기 | 3 / 16 "X 3 / 32" |
관절 유형 | NB형 |
키 웨이 | 키홈 |
메인 핀 높이(치수 E) | 1.880 " |
자재 | 강철 |
최대 각도 오프셋 | 25도 에프 |
맥스. 구경 | 0.750 " |
RPM | 6000 RPM |
작동 온도 범위 | -30도 212도까지 NS |
외부 Dia. | 1.250 " |
전체 길이 | 3.75 " |
제품 데이터 시트 | lovejoy-68514415606.pdf |
고정 나사 크기 | 고정 나사 없음 |
크기 | NB8B |
정적 차단 토크 | 2500 인치-파운드 |
측정 시스템 | 제국의 |
음량 | 5.85938 cu. 에. |
선박 중량 (kg) | 0.41 |
모델 | 튜브 내경 | 키홈 크기 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 보어 깊이 | 정적 차단 토크 | 자재 | 고정 나사 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514449739 | 5 / 8 " | 3 / 16 "X 3 / 32" | 1.25 " | 3.75 " | 1.06 " | 2500 인치-파운드 | 강철 | 1 / 4-20 | ₩ 344,145 | RFQ
|
68514446728 | 3 / 4 " | 3 / 16 "X 3 / 32" | 1.5 " | 4.25 " | 1.18 " | 4400 인치-파운드 | 강철 | 1 / 4-20 | ₩ 412,974 | RFQ
|
68514450331 | 3 / 4 " | 3 / 16 "X 3 / 32" | 1.5 " | 4.25 " | 1.18 " | 4400 인치-파운드 | 강철 | 1 / 4-20 | ₩ 412,974 | RFQ
|
68514444378 | 1" | 1 / 4 "X 1 / 8" | 2" | 5.44 " | 1.5 " | 10500 인치-파운드 | 강철 | 5 / 16-18 | ₩ 587,720 | RFQ
|
68514476319 | 1/2 "및 3/4" | 1/8" x 1/16" X 3/16" x 3/32" | 1.25 " | 3.75 " | 1.06 " | 2500 인치-파운드 | 강철 | 1 / 4-20 | ₩ 638,018 | RFQ
|
68514476298 | 1" | - | 2.000 " | 5.440 " | 1.500 " | 10500 인치-파운드 | 강철 | 고정 나사 없음 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.