LOVEJOY 68514436552 슬리브 커플 링 플랜지, 스페이서 플랜지, 크기 9, 주철
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플랜지 |
보어 유형 | 스페이서 플랜지/보어 없음 |
색상 | 회색 |
커플 링 타입 | 에스플렉스 |
차원 FL | 1.03 " |
디멘션 HD | 0.75 " |
치수 L | 2.38 " |
차원 P | 0.75 " |
100RPM에서 HP 등급 | 2.9hp |
1200RPM에서 HP 등급 | 34hp |
1800RPM에서 HP 등급 | 51hp |
3600RPM에서 HP 등급 | 103hp |
키홈 크기 | 키홈 없음 |
자재 | 주철 |
RPM | 3750 RPM |
공칭 토크(EPDM 슬리브 포함) | 1800파운드 |
외부 Dia. | 6.35 " |
비틀림 강성 | 6875 인치파운드/라드 |
타입 | 커플 링 플랜지 |
UPC | 685144365521 |
모델 | 차원 FL | 디멘션 HD | 차원 P | RPM | 공칭 토크(EPDM 슬리브 포함) | 외부 Dia. | 비틀림 강성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514436538 | 0.91 " | 0.28 " | 0.28 " | 4500 RPM | 1135파운드 | 5.45 " | 4335 인치파운드/라드 | ₩ 147,814 | RFQ
|
68514436544 | 0.91 " | 1.03 " | 1.03 " | 4500 RPM | 1135파운드 | 5.45 " | 4335 인치파운드/라드 | ₩ 216,032 | RFQ
|
68514436524 | 0.59 " | 0.8 " | 0.8 " | 7600 RPM | 240파운드 | 3.25 " | 916 인치파운드/라드 | ₩ 73,894 | RFQ
|
68514436570 | 1.5 " | 0.03 " | 2.97 " | 3600 RPM | 4530파운드 | 8.625 " | 17300 인치파운드/라드 | ₩ 488,930 | RFQ
|
68514436548 | 1.03 " | 0.06 " | 0.06 " | 3750 RPM | 1800파운드 | 6.35 " | 6875 인치파운드/라드 | ₩ 181,923 | RFQ
|
68514436526 | 0.72 " | 0.59 " | 0.59 " | 6000 RPM | 450파운드 | 4" | 1718 인치파운드/라드 | ₩ 90,949 | RFQ
|
68514436560 | 1.22 " | 0.34 " | 2.13 " | 3600 RPM | 2875파운드 | 7.5 " | 10980 인치파운드/라드 | ₩ 295,629 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.