항목 | 플랜지 |
약 구경 | 1.94 " |
보어 유형 | SD QD 부싱을 받아들이기 지루함 |
색상 | 회색 |
커플 링 크기 | 9B |
커플 링 타입 | 에스플렉스 |
차원 FL | 1.03 " |
치수 L1 | 2.19 " |
치수 L2 | 1.81 " |
차원 P | 0.56 " |
100RPM에서 HP 등급 | 2.9hp |
1200RPM에서 HP 등급 | 34hp |
1800RPM에서 HP 등급 | 51hp |
3600RPM에서 HP 등급 | 103hp |
허브 직경 | 3.19 " |
키홈 크기 | 키홈 없음 |
자재 | 주철 |
RPM | 3750 RPM |
공칭 토크(EPDM 슬리브 포함) | 1800파운드 |
외부 Dia. | 6.35 " |
비틀림 강성 | 6875 인치파운드/라드 |
타입 | 커플 링 플랜지 |
모델 | 허브 직경 | 약 구경 | 보어 유형 | RPM | 공칭 토크(EPDM 슬리브 포함) | 외부 Dia. | 비틀림 강성 | 커플 링 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514436369 | 2" | 1.19 " | JA QD 부싱을 수용하기 지루함 | 6000 RPM | 450파운드 | 4" | 1718 인치파운드/라드 | 6B | ₩ 108,003 | RFQ
|
68514436371 | 2" | 1.19 " | JA QD 부싱을 수용하기 지루함 | 5250 RPM | 725파운드 | 4.625 " | 2769 인치파운드/라드 | 7B | ₩ 125,058 | RFQ
|
68514436373 | 2.69 " | 1.63 " | SH QD 부싱을 수용하기에는 지루함 | 4500 RPM | 1135파운드 | 5.45 " | 4335 인치파운드/라드 | 8B | ₩ 142,138 | RFQ
|
68514435421 | 3.88 " | 2.5 " | SK QD 부싱을 받아들이기 지루함 | 3600 RPM | 2875파운드 | 7.5 " | 10980 인치파운드/라드 | 10B | ₩ 238,763 | RFQ
|
68514435432 | 4.63 " | 2.75 " | SF QD 부싱을 수용하기에는 지루함 | 3600 RPM | 4530파운드 | 8.625 " | 17300 인치파운드/라드 | 11B | ₩ 341,116 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.