LOVEJOY 68514436177 샤프트 커플 링 플랜지, 보어 1-3/4 인치, 주철
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 슬리브 커플 링 플랜지 |
튜브 내경 | 1 3 / 4 " |
보어 유형 | 완성 된 보어 |
색상 | 회색 |
커플 링 크기 | 10S |
커플 링 타입 | 에스플렉스 |
차원 FL | 1.22 " |
디멘션 HD | 4.38 " |
치수 L | 2.7 " |
차원 P | 0.81 " |
치수 SL | 0.41 " |
100RPM에서 HP 등급 | 4.6hp |
1200RPM에서 HP 등급 | 55hp |
1800RPM에서 HP 등급 | 82hp |
3600RPM에서 HP 등급 | 164hp |
키홈 크기 | 3/8 x 3/16 " |
자재 | 주철 |
맥스. 구경 | 2.75 " |
RPM | 3600 RPM |
공칭 토크(EPDM 슬리브 포함) | 2875파운드 |
외부 Dia. | 7.5 " |
Thread | 1 / 2-13 |
비틀림 강성 | 10980 인치파운드/라드 |
타입 | 커플 링 플랜지 |
UPC | 685144361776 |
모델 | 맥스. 구경 | 튜브 내경 | 커플 링 크기 | RPM | 공칭 토크(EPDM 슬리브 포함) | 외부 Dia. | Thread | 비틀림 강성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514436068 | 1.188 " | 5 / 8 " | 5S | 7600 RPM | 240파운드 | 3.25 " | 1 / 4-20 | 916 인치파운드/라드 | ₩ 56,840 | RFQ
|
68514436069 | 1.188 " | 3 / 4 " | 5S | 7600 RPM | 240파운드 | 3.25 " | 1 / 4-20 | 916 인치파운드/라드 | ₩ 56,840 | RFQ
|
68514436071 | 1.188 " | 7 / 8 " | 5S | 7600 RPM | 240파운드 | 3.25 " | 1 / 4-20 | 916 인치파운드/라드 | ₩ 56,840 | RFQ
|
68514436073 | 1.188 " | 1" | 5S | 7600 RPM | 240파운드 | 3.25 " | 1 / 4-20 | 916 인치파운드/라드 | ₩ 56,840 | RFQ
|
68514436075 | 1.188 " | 1 1 / 8 " | 5S | 7600 RPM | 240파운드 | 3.25 " | 1 / 4-20 | 916 인치파운드/라드 | ₩ 56,840 | RFQ
|
68514436076 | 1.188 " | 1 3 / 16 " | 5S | 7600 RPM | 240파운드 | 3.25 " | 1 / 4-20 | 916 인치파운드/라드 | ₩ 56,840 | RFQ
|
68514436077 | 1.188 " | 1 1 / 4 " | 5S | 7600 RPM | 240파운드 | 3.25 " | 1 / 4-20 | 916 인치파운드/라드 | ₩ 56,840 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.