LOVEJOY 68514424496 원통형 허브, 내경 0.31인치
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 원통형 허브 |
튜브 내경 | 지루하지 않은 |
보어 유형 | 거친 스톡 보어 |
색상 | 금속의 |
커플 링 크기 | LF1 |
커플 링 타입 | 비틀림 |
디멘션 HD | 1.18 " |
동적 비틀림 강성 | 1240 인치파운드/라드 |
허브 스타일 | 원통 |
보어를 통한 길이 | 0.94 " |
맥스. 각도 오정렬 | 3도 |
맥스. 구경 | 0.63 " |
맥스. 평행 오정렬 (인치) | 0.06 " |
RPM | 10000 RPM |
최대. 토크 | 200파운드 |
최소 구경 | 0.31 " |
공칭 토크 | 90파운드 |
정상 온도 범위 | -40 화씨 |
거친 스톡 내경 | 0.31 " |
해안 경도 | 60 |
정적 각 강성 | 2.66 인치파운드/도 |
정적 축 강성 | 220 파운드 / 인치 |
정적 방사형 강성 | 860 파운드 / 인치 |
Thread | M6 |
최대 권취 각도 토크 | 17도 |
공칭 토크에서의 권취 각도 | 6도 |
모델 | 튜브 내경 | 거친 스톡 내경 | 보어를 통한 길이 | 디멘션 HD | 공칭 토크 | 맥스. 구경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514424500 | 지루하지 않은 | 0.47 " | 1.18 " | 1.77 " | 440파운드 | 1" | ₩ 200,149 | RFQ
|
68514424502 | 지루하지 않은 | 0.47 " | 1.65 " | 2.36 " | 885파운드 | 1.38 " | ₩ 255,232 | RFQ
|
68514424504 | 지루하지 않은 | 0.59 " | 1.97 " | 2.76 " | 1770파운드 | 1.63 " | ₩ 419,796 | RFQ
|
68514445199 | 지루하지 않은 | 0.59 " | 1.97 " | 2.76 " | 2430파운드 | 1.63 " | ₩ 470,170 | RFQ
|
68514445197 | 지루하지 않은 | 0.59 " | 2.16 " | 3.35 " | 3700파운드 | 2.13 " | ₩ 577,640 | RFQ
|
68514424508 | 지루하지 않은 | 0.71 " | 2.6 " | 3.94 " | 4400파운드 | 2.44 " | ₩ 621,320 | RFQ
|
68514424510 | 지루하지 않은 | 0.71 " | 2.6 " | 3.94 " | - | 2.44 " | ₩ 621,320 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.