항목 | 도넛 커플 링 허브 |
볼트 크기 | 1 / 2-13 x 3 |
보어 유형 | 거친 스톡 보어 |
색상 | 그레이/메탈릭 |
커플 링 크기 | S18 |
커플 링 타입 | 비틀림 |
차원 BC | 4.56 " |
디멘션 HD | 3.44 " |
치수 L | 1.81 " |
동적 비틀림 강성 | 200 인치파운드/도 |
키홈 크기 | 키홈 없음 |
보어를 통한 길이 | 2.5 " |
자재 | 강철 |
맥스. 구경 | 2.225 " |
최대 충격 하중 | 6000파운드 |
RPM | 5600 RPM |
최소 구경 | 1" |
관성 모멘트 WR2 | 40파운드.In.Sq. |
정상 온도 범위 | -60 화씨 |
외부 Dia. | 6.28 " |
전체 길이 | 7.44 " |
정격 토크 | 2000파운드 |
거친 스톡 보어 | 1" |
나사산 사이즈 설정(T치수) | 고정 나사 없음 |
스타일 | 유연성 |
모델 | 거친 스톡 보어 | 맥스. 구경 | 보어를 통한 길이 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 정격 토크 | 최대 충격 하중 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514422079 | 5 / 8 " | 1.188 " | 1.5 " | 3.56 " | 4.56 " | 350파운드 | 1000파운드 | ₩ 894,014 | RFQ
|
68514422124 | 7 / 8 " | 1.875 " | 2.13 " | 5.09 " | 6.41 " | 1000파운드 | 3000파운드 | ₩ 1,037,756 | RFQ
|
68514422197 | 1" | 2.5 " | 3" | 7.31 " | 8.69 " | 3000파운드 | 9000파운드 | ₩ 1,413,898 | RFQ
|
68514422259 | 1-1 / 2 " | 2.875 " | 3.38 " | 8.63 " | 9.88 " | 5000파운드 | 15000파운드 | ₩ 1,507,927 | RFQ
|
68514422312 | 1-5 / 8 " | 3.375 " | 3.88 " | 9.63 " | 11.38 " | 7000파운드 | 21000파운드 | ₩ 1,924,389 | RFQ
|
68514422352 | 2-1 / 8 " | 4" | 4.34 " | 11.09 " | 12.66 " | 12000파운드 | 36000파운드 | ₩ 3,150,203 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.