그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | AL 유형 허브 |
턱의 # | 3 |
튜브 내경 | 1 1 / 16 " |
보어 유형 | 지루한 |
색상 | 은 |
커플 링 크기 | AL095 |
커플 링 타입 | AL |
치수 G | 0.5 " |
디멘션 HD | 2.12 " |
치수 SL | 0.44 " |
엘라스토머 부재 | SOX (NBR) 고무 |
100RPM에서 HP 등급 | 0.31hp |
1200RPM에서 HP 등급 | 3.72hp |
1800RPM에서 HP 등급 | 5.5hp |
3600RPM에서 HP 등급 | 11.16 마력 |
허브 길이 | 1.5 " |
허브 스타일 | 1 |
키 웨이 | 키홈 |
키홈 깊이 | 1 / 4 "X 1 / 8" |
키홈 크기 | 1 / 4 "X 1 / 8" |
키홈 폭 | 1 / 4 "X 1 / 8" |
보어를 통한 길이 | 1" |
자재 | 알류미늄 |
맥스. 구경 | 1.125 " |
RPM | 9000 RPM |
최소 구경 | 0.5 " |
관성 모멘트(고체) WR2 | 0.336파운드.In.Sq. |
공칭 토크 | 194 인치-파운드 |
턱 수 | 3 |
전체 길이 | 2.5 " |
1,200rpm에서 정격 HP | 3.72 마력 |
1,800rpm에서 정격 HP | 5.5 마력 |
100rpm에서 정격 HP | 0.31 마력 |
측정 시스템 | 제국의 |
Thread | 5 / 16-18 |
스레드 Dia. | 5 / 16 "-18 |
인치당 스레드 | 5 / 16 "-18 |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
원산지 | US |
모델 | 커플 링 크기 | 튜브 내경 | 키홈 크기 | 허브 스타일 | 보어를 통한 길이 | 자재 | 공칭 토크 | RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514410482 | AL070 | 5 / 8 " | 3 / 16 "X 3 / 32" | 1 | 0.75 " | 알류미늄 | 43.2 인치-파운드 | 14000 RPM | ₩ 18,847 | |
68514410491 | AL070 | 3 / 4 " | 3 / 16 "X 3 / 32" | 1 | 0.75 " | 알류미늄 | 43.2 인치-파운드 | 14000 RPM | ₩ 18,847 | |
68514410635 | AL075 | 1 / 2 " | 1 / 8 "X 1 / 16" | 2 | 0.81 " | 알류미늄 | 90 인치-파운드 | 11000 RPM | ₩ 20,825 | |
68514410639 | AL075 | 5 / 8 " | 3 / 16 "X 3 / 32" | 2 | 0.81 " | 알류미늄 | 90 인치-파운드 | 11000 RPM | ₩ 20,492 | |
68514410640 | AL075 | 3 / 4 " | 3 / 16 "X 3 / 32" | 2 | 0.81 " | 알류미늄 | 90 인치-파운드 | 11000 RPM | ₩ 21,612 | |
68514410642 | AL075 | 7 / 8 " | 3 / 16 "X 3 / 32" | 2 | 0.81 " | 알류미늄 | 90 인치-파운드 | 11000 RPM | ₩ 21,875 | |
68514410798 | AL090 | 5 / 8 " | 3 / 16 "X 3 / 32" | 2 | 0.91 " | 알류미늄 | 144 인치-파운드 | 9000 RPM | ₩ 33,372 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.