LOUISVILLE FXP1803HD 판형 접사다리 2피트 10 FGL 375파운드
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플랫폼 발판 사다리 |
ANSI 유형 | IAA |
베이스 스프레드 | 44 " |
바닥 폭 | 23.031 " |
사다리 높이 | 5 '8 " |
부하 용량 | 375의 파운드 |
자재 | 유리 섬유 |
단계 수 | 3 |
플랫폼 깊이 | 24.25 " |
플랫폼 높이 | 2 '9 " |
플랫폼 폭 | 14.75 " |
단계 깊이 | 3" |
트레드 패턴 | 늑골 |
선박 중량 (kg) | 11.25 |
선박 높이 (cm) | 26.04 |
선박 길이 (cm) | 191.14 |
선박 폭 (cm) | 58.74 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.