EATON CCH 시리즈 밀폐형 차단기
Eaton CCH 시리즈 밀폐형 회로 차단기는 과부하 또는 단락으로 인해 상업 및 산업 환경에서 연결된 장치의 전기적 손상을 방지하는 데 이상적입니다. 이 3극 회로 차단기는 오류가 감지되면 회로로의 전기 흐름을 자동으로 차단하여 장비를 보호합니다. 오류가 해결되면 재설정할 수 있습니다....더 읽기
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | CCH3200SR01 | ₩ 5,658,856 | RFQ
|
A | CCH3125SR01 | ₩ 5,658,856 | RFQ
|
A | CCH3200SR24 | ₩ 5,658,856 | RFQ
|
A | CCH3150SR01 | ₩ 7,369,936 | RFQ
|
특징
- Eaton CCH 시리즈 밀폐형 회로 차단기는 열 자기식이므로 온도 또는 자기장의 변화로 인한 전기 결함을 감지하는 데 이상적입니다.
- 이 장치는 패널에 쉽게 연결할 수 있도록 #2/0 ~ 300kcmil 구리/알루미늄 전선을 사용하여 배선됩니다.
- 그들은 열 자기 성형 케이스 프레임 내부에 여행 장치 및 모든 전류 운반 장치를 수용할 수 있는 밀폐형 디자인을 가지고 있습니다.
- 이 밀폐형 회로 차단기에는 차단기 상태를 쉽게 식별할 수 있도록 켜짐 및 꺼짐 위치와 정격 전류가 있는 슬라이딩 핸들이 있습니다.
호환 액세서리
- Eaton ECC 유형 인클로저: 이 회로 차단기 엔클로저는 이러한 240V 회로 차단기를 수용할 수 있습니다.
표준 및 승인
- UL
- CSA
자주 묻는 질문
이 Eaton CCH 시리즈 밀폐형 회로 차단기의 다른 성능 등급은 무엇입니까?
Eaton CCH 시리즈 밀폐형 회로 차단기는 125~200A 범위의 정격 전류와 240V의 정격 전압을 가집니다.
이 Eaton CCH 시리즈 밀폐형 회로 차단기의 인터럽트 등급은 어떻게 됩니까?
인터럽트 등급은 100kAIC입니다.
션트 트립이란?
Eaton CCH 시리즈 밀폐형 회로 차단기는 분로 트립 단자에 전원을 공급할 때(외부 소스에서) 원격으로 차단기를 기계적으로 트립하는 분로 트립 장치를 특징으로 합니다. 120VAC 또는 24VDC 션트 트립 기능이 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 건축 도서
- 메시 그립을 당기는 케이블
- 머드 플랩 및 가드
- 가스 실린더 레귤레이터
- 인라인 필터 및 필터 캡슐
- 에어호스
- 파일
- 페인트 및 배경 화면 도구
- 실내 HID 설치/고정/부품들
- 테스트 펌프
- MILWAUKEE 작업 등 교체 전구
- APPROVED VENDOR 가방 생산
- ACROVYN 코너 가드 오자크
- COOPER B-LINE B308 시리즈 빔 클램프
- CONDOR 내열 장갑, 케블라/노멕스
- NICHOLSON 바늘 줄 세트
- DAYTON 철망
- SPECO TECHNOLOGIES 천장 내 스피커
- ENERPAC BLT 시리즈 반력대
- BOSTON GEAR 48 직경 피치 강철 경화 웜