그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 잠금 스터드 |
Swage Dia. | 3 / 8 " |
케이블 크기 | 7 / 32 " |
자재 | 304 스테인레스 스틸 |
Thread | 외부 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 7 / 8 " |
스레드 크기 | 3 / 8-24 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 1.52 |
HS 코드 | 7318155030 |
원산지 | US |
모델 | 케이블 크기 | 스레드 방향 | 나사 길이 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MS21260-7LH | 7 / 32 " | 왼손 | 7 / 8 " | 3 / 8-24 | ₩ 60,847 | |
MS21260-8RH | 1 / 4 " | 오른손 | 7 / 8 " | 3 / 8-24 | ₩ 67,392 | |
MS21260-8LH | 1 / 4 " | 왼손 | 7 / 8 " | 3 / 8-24 | ₩ 67,935 | |
MS21260-9RH | 9 / 32 " | 오른손 | 1" | 7 / 16-20 | ₩ 161,945 | |
MS21260-9LH | 9 / 32 " | 왼손 | 1" | 7 / 16-20 | ₩ 161,560 | |
MS21260-10RH | 5 / 16 " | 오른손 | 1" | 12-20 | ₩ 183,767 | |
MS21260-10LH | 5 / 16 " | 왼손 | 1" | 12-20 | ₩ 182,805 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.