그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 아이 엔드 피팅 |
Swage Dia. | 1 / 2 " |
케이블 크기 | 9 / 32 " |
아이 인사이드 디아. | 7 / 16 " |
자재 | 316 스테인레스 스틸 |
가지 두께 | 5 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
모델 | 케이블 크기 | 아이 인사이드 디아. | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
MS20668 - 2 | 1 / 16 " | 3 / 16 " | 304 스테인레스 스틸 | ₩ 14,245 | |
MS20668 - 3 | 3 / 32 " | 3 / 16 " | 304 스테인레스 스틸 | ₩ 16,327 | |
MS20668 - 4 | 1 / 8 " | 3 / 16 " | 304 스테인레스 스틸 | ₩ 17,780 | |
MS20668 - 5 | 5 / 32 " | 1 / 4 " | 304 스테인레스 스틸 | ₩ 24,535 | |
MS20668 - 6 | 3 / 16 " | 5 / 16 " | 304 스테인레스 스틸 | ₩ 35,420 | |
MS20668 - 7 | 7 / 32 " | 5 / 16 " | 304 스테인레스 스틸 | ₩ 63,735 | |
MS20668 - 8 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 304 스테인레스 스틸 | ₩ 65,170 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.