항목 | 진공 호스 직사각형 노즐 |
호스 내부 직경. | 2-1 / 2 " |
자재 | 아세탈 공중 합체 |
크기 | 6 "X 3 1 / 2" |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 7.11 |
선박 길이 (cm) | 17.27 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | US |
A. 진공 호스 직사각형 노즐을 청소하려면 진공 청소기에서 분리하고 이물질이나 막힌 부분을 제거하십시오. 순한 비누와 물로 세척하거나 젖은 천으로 닦거나 부드러운 솔을 사용하여 때와 먼지를 제거하십시오. 노즐을 진공 청소기에 다시 부착하기 전에 완전히 건조시키십시오.
A. 노즐의 모양이 사각형으로 되어 있어 좁은 공간, 모서리, 모서리 부분을 보다 정밀하게 청소할 수 있습니다. 청소 표면적을 최대화하고 이물질을 효과적으로 포착하는 데 도움이 됩니다. 굽도리널, 환풍구, 덮개, 계단 및 기타 손이 닿기 힘든 곳을 청소할 때 특히 유용합니다.
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
81304as | ₩ 17,167 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.