그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 드릴 척 |
베어링 유형 | 평면 베어링 |
용량 Max. | 0.315 " |
용량 Min. | 0" |
척 직경 | 1.32 " |
척 타입 | 열쇠가없는 |
폐쇄 길이 | 2.91 " |
건설 | 강철 |
자재 | 강철 |
장착 크기 | 3 / 8-24 |
실장 형 | 3 / 8-24 |
개방 길이 | 2.68 " |
타입 | 중간 의무 |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 11.18 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 8466100175 |
원산지 | ES |
모델 | 용량 Max. | 폐쇄 길이 | 장착 크기 | 실장 형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
JK08 J-1 | 0.315 " | 2.76 " | 1JT | 1JT | ₩ 248,850 | |
JK 08 J-2S | 0.315 " | 2.76 " | 2JT | 2JT | ₩ 248,850 | |
JK 10 R-3 / 8 | 0.394 " | 3.15 " | 3 / 8-24 | 3 / 8-24 | ₩ 257,267 | |
JK 10 R-1 / 2 | 0.394 " | 3.15 " | 1 / 2-20 | 1 / 2-20 | ₩ 258,195 | |
JK10 J-2 | 0.394 " | 3.36 " | 2JT | 2JT | ₩ 263,865 | |
JK 13 R-3 / 8 | 0.512 " | 3.36 " | 3 / 8-24 | 3 / 8-24 | ₩ 286,877 | |
JK16 J-33 | 0.512 " | 4.14 " | 33JT | 33JT | ₩ 385,612 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.