LITTLE GIANT PUMPS 553245 응축수 펌프, 230V, 1/5 Hp, 50/60Hz, 1A
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 응축수 펌프 |
A | 1 |
코드 길이 | 6 피트 |
방출 | 3/8 "동관 |
방전 크기 | 3 / 8 " |
플로트 재료 | 폴리 프로필렌 |
1피트에서 GPH | 450 |
15피트에서 GPH | 380 |
3피트에서 GPH | 445 |
5피트에서 GPH | 440 |
9피트에서 GPH | 415 |
물의 GPH @ 1 Ft. 머리의 | 450 |
물의 GPH @ 15 Ft. 머리의 | 380 |
물의 GPH @ 5 Ft. 머리의 | 440 |
물의 GPH @ 9 Ft. 머리의 | 415 |
높이 | 10.5 " |
HP | 1/5 |
Hz | 50/60 |
길이 | 12 " |
최대 온도 | 120 F |
PSI | 19.5 |
펌프 유형 | 높은 수용력 |
저장 용량 | 1 갤런 |
샤프트 재질 | 스테인리스 강 |
끄다 | 45 피트 |
끄다 | 45 포트 |
탱크 크기 | 1 갤런 |
타입 | 높은 수용력 |
전압 | 230V |
와트 | 250W |
폭 | 6" |
선박 중량 (kg) | 6.3 |
선박 높이 (cm) | 29.21 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 8413810040 |
원산지 | MX |
A. 응축수 펌프 시스템이 제대로 작동하는지 정기적으로 점검해야 합니다. 빈도는 기기가 사용되는 환경에 따라 다르지만 적어도 XNUMX개월에 한 번은 되어야 합니다.
A. 작동 중인 HVAC 시스템에서 드립 팬의 수위가 필요한 수준에 도달하면 응축수 펌프가 활성화됩니다. 넘친다면 응축수 펌프가 제대로 켜지지 않았음을 의미하며, 이는 결함이 있거나 고장났음을 의미할 수 있습니다.
A. 플로트 및 플로트 구성 요소는 시간이 지남에 따라 파편을 축적하여 시스템을 막을 수 있고 시스템이 플로트 스위치를 트리거하고 물을 배수하지 못하게 할 수 있습니다. 플로트와 그 구성 요소도 시간이 지남에 따라 마모되어 응축수 펌프 고장의 원인이 될 수 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.