그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 카펫 클리너 펌프 |
본체 재질 | 나일론 |
체크 밸브 | 아니 |
퓨즈 앰프 | 5 |
물의 GPH @ 10 Ft. 머리의 | 170 |
최대 GPM. | 2.8 |
높이 | 2.9 " |
HP | 1/11 |
임펠러 | 라이 턴 |
인 레트 / 출구 | 3/8HB |
길이 | 6.9 " |
맥스. 머리 | 81 피트 |
최대. 압력 | 35의 PSI |
최대 온도 | 120 F |
모터 유형 | 브러시 |
봉 | 탄소 / 세라믹 |
자기 충족 | 아니 |
타입 | 인라인 |
전압 | 115 |
폭 | 4" |
선박 중량 (kg) | 1.13 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 20.96 |
선박 폭 (cm) | 14.48 |
HS 코드 | 8413190000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.