LITTLE GIANT LADDERS 18509-240 Adjustabe 케이지 플랫폼 사다리 유리 섬유 9 피트
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 안전 케이지 플랫폼 사다리 |
ANSI 유형 | IAA |
베이스 스프레드 | 56 "~ 88" |
바닥 폭 | 45.5 " |
사다리 높이 | 5~9피트. |
부하 용량 | 375의 파운드 |
자재 | 유리 섬유 |
단계 수 | 5 ~ 9 |
플랫폼 깊이 | 22 " |
플랫폼 높이 | 5~9피트. |
플랫폼 폭 | 18 " |
단계 깊이 | 1-1 / 2 "내부 1-3 / 4"외부 |
트레드 패턴 | 늑골 |
선박 중량 (kg) | 56.25 |
선박 높이 (cm) | 38.86 |
선박 길이 (cm) | 299.72 |
선박 폭 (cm) | 118.36 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.