LITTLE GIANT LADDERS
필터
작업공구
작업공구 필터
확장 사다리
사다리 액세서리
작업자 안전을 높이기 위해 사다리에 쉽게 장착 할 수있는 힌지 키트, 팁 및 글라이드 휠 키트, 프로젝트 트레이, 도구 보관 액세서리, 수직 페인트 트레이 및 작업 플랫폼과 같은 다양한 부착물
다목적 사다리
전기 전도성 환경의 애플리케이션에 이상적인 OSHA 및 ANSI 인증 래더를 포함합니다. 일부 모델 (유형 A 조합 사다리)에는 크고 편안한 서있는 플랫폼을위한 특허받은 컴포트 스텝 기능이 있습니다.
플랫폼 발판 사다리
조정 가능한 안전 케이지 및 Flip-N-Lite 유형 1A 접사 다리는 작업장에서 더 높은 도달 거리를 제공하는 데 사용됩니다. ANSI 및 OSHA 표준에 따라 설계되어 개별 장치를 묶을 필요가 없으며 작업을 더 빠르고, 안전하고, 저렴하게 만들 수 있습니다.
발판 사다리
사다리의 불필요한 움직임을 방지하기 위해 고무로 덮인 다리가있는 단면 / 양면 알루미늄 계단 사다리. 일부 모델 (ANSI 등급 SkyScraper 양면 접사 다리)은 양쪽에 최대 300lb의 하중을 견딜 수 있습니다.
작은 자이언트 사다리에 대하여
1970년부터 Little Giant Ladders는 창고, 제조 산업 및 식품 가공 시설에 사용되는 고품질 다목적 사다리를 제조해 왔습니다. 제품 라인에는 확장 사다리, 발판 사다리, 플랫폼 발판 사다리 및 비계 사다리가 통합되어 있습니다. 작은 거인 계단 사다리 최대 안정성을위한 넓은 미끄럼 방지 트레드와 통합 도구 트레이가있는 접이식 안전 바가 특징입니다. 이 제품은 최대 2 파운드의 부하 용량을 가진 3, 15 및 300 계단 형 모델로 제공됩니다. 브랜드의 알루미늄 / 유리 섬유 다목적 사다리 OSHA 및 ANSI 표준에 따라 설계되었으며 사다리, 확장 사다리 또는 발판 시스템으로 쉽게 변형할 수 있습니다. 카고 홀더, 경첩 잠금 조립 키트, 표면 보호 장치, 작업 플랫폼 및 수직 페인트 트레이와 같은 다양한 Little Giant 사다리 및 관련 액세서리는 다음에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 호스 클램프
- 실외 LED조명 설치/고정/부품들
- 소매 카트 및 트럭
- 펜싱 및 펜싱 하드웨어
- 유연한 임펠러 펌프
- 기름 / 물 분리기
- 진공 송풍기 낚시 시스템 액세서리
- 스트립 차트 온도 레코더
- 독립형 샤워 장 및 문
- 다짐 및 밀도 게이지
- OMRON 12VAC, 릴레이
- ARLINGTON INDUSTRIES 와이어 클립
- APPLETON ELECTRIC 70W 메탈 할라이드 전등
- ACROVYN 미션 화이트 엔드 캡, 아크로빈
- DWYER INSTRUMENTS S2-4 시리즈 내후성 표면 온도 어셈블리
- REGAL 결합형 드릴 비트 및 카운터싱크, 길고 밝음
- ARO 밸브 장착 하드웨어
- CHICAGO-LATROBE 감소 된 생크 드릴 비트
- RIDGID 전문점 진공청소기
- BOSCH 패드