항목 | 모바일 워크 벤치 |
색상 | 회색 |
깊이 | 28.75 " |
가장자리 유형 | 사각형. |
마감재 | 분말 코팅 |
프레임 색상 | 회색 |
높이 | 36 "상단 표면 |
다리 유형 | 직진 |
부하 용량 | 1200의 파운드. |
자재 | 12가. 강철 |
최고 두께 | 1.5 " |
폭 | 72 " |
작업 표면 재료 | 12가. 강철 |
워크 벤치 어셈블리 | 용접 |
선박 중량 (kg) | 84.6 |
선박 높이 (cm) | 99.06 |
선박 길이 (cm) | 182.88 |
선박 폭 (cm) | 76.2 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
모델 | 깊이 | 가장자리 유형 | 높이 | 부하 용량 | 최고 두께 | 폭 | 작업 표면 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM-2860-E | 28.75 " | 사각형. | 36 "상단 표면 | 1200의 파운드. | 1.5 " | 60 " | 12가. 강철 | ₩ 1,516,812 | |
WW3660-HD-6PHFL | 36 " | 1/2 "반경 | 34 " | 3600의 파운드 | 2" | 60 " | 7가. 강철 | ₩ 2,886,397 | |
WW3672-HD-6PHFL | 36 " | 1/2 "반경 | 34 " | 3600의 파운드 | 2" | 72 " | 7가. 강철 | ₩ 3,072,422 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.