항목 | 트윈 핸들 플랫폼 트럭 |
캐스터 구성 | (2) 리지드, (2) 스위블 |
캐스터 휠 직경 | 8" |
캐스터 휠 재질 | 폴리 우레탄 |
캐스터 휠 폭 | 2" |
색상 | 그레이 / 블루 핸들 |
데크 높이 | 11 " |
데크 L x W | 72 "X 36" |
데크 길이 | 72 " |
갑판 재료 | 강철 |
데크 폭 | 36 " |
마감재 | 입히는 튼튼한 분말 |
프레임 재질 | 강철 |
계량기 | 12 |
핸들 타입 | 이동식 파이프 핸들 |
부하 용량 | 3600의 파운드 |
캐스터 휠 수 | 4 |
전체 높이 | 40 " |
전체 길이 | 76 " |
전체 폭 | 36 " |
선박 중량 (kg) | 75.6 |
선박 높이 (cm) | 38.1 |
선박 길이 (cm) | 193.04 |
선박 폭 (cm) | 91.44 |
HS 코드 | 8716805010 |
모델 | 데크 길이 | 데크 폭 | 마감재 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBB-3060-8PY-2H | 60 " | 30 " | 분말 코팅 | 64 " | 30 " | ₩ 1,902,740 | |
NBB-2460-8PY-2H | 60 " | 24 " | 입히는 튼튼한 분말 | 64 " | 24 " | ₩ 1,659,735 | |
NBB-3072-8PY-2H | 72 " | 30 " | 입히는 튼튼한 분말 | 76 " | 30 " | ₩ 1,921,027 | RFQ
|
NBB-3660-8PY-2H | 60 " | 36 " | 입히는 튼튼한 분말 | 64 " | 36 " | ₩ 2,097,620 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.