항목 | 호퍼 트럭 |
캐스터 Dia. | 6" |
캐스터 유형 | (4) 회전 |
색상 | 회색 |
프레임 재질 | 강철 |
계량기 | 12가. |
호퍼 재질 | 강철 |
호퍼 유형 | 로우 프로파일 |
부하 용량 | 2000의 파운드 |
전체 높이 | 24 " |
전체 길이 | 38 " |
전체 폭 | 54 " |
선박 중량 (kg) | 88.2 |
선박 높이 (cm) | 63.5 |
선박 길이 (cm) | 96.52 |
선박 폭 (cm) | 137.16 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 캐스터 유형 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HT-4857-6PH | (2) 리지드, (2) 스위블 | 20 " | 59 " | 48 " | ₩ 2,802,625 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.