항목 | 좁은 통로 플랫폼 트럭 |
캐스터 구성 | (2) 리지드, (4) 스위블 |
캐스터 휠 직경 | (2) 8 인치, (4) 5 인치 |
캐스터 휠 재질 | 폴리 우레탄 |
캐스터 휠 폭 | (2) 2 인치, (4) 1-1 / 4 인치 |
색상 | 그레이 / 블루 핸들 |
데크 높이 | 10 " |
데크 L x W | 60 "X 16" |
데크 길이 | 60 " |
갑판 재료 | 강철 |
데크 폭 | 16 " |
마감재 | 입히는 튼튼한 분말 |
프레임 재질 | 강철 |
계량기 | 12 |
핸들 타입 | 이동식 파이프 핸들 |
부하 용량 | 2000의 파운드 |
캐스터 휠 수 | 6 |
전체 높이 | 58 " |
전체 길이 | 64 " |
전체 폭 | 16 " |
선박 중량 (kg) | 63.9 |
선박 높이 (cm) | 35.56 |
선박 길이 (cm) | 162.56 |
선박 폭 (cm) | 40.64 |
HS 코드 | 8716805010 |
프로덕트 | 모델 | 데크 길이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
HE-1648-RS | 48 " | 52 " | ₩ 1,563,607 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.