항목 | 하이 엔드 플랫폼 트럭 |
캐스터 구성 | (2) 리지드, (4) 스위블 |
캐스터 휠 직경 | (2) 8 인치, (4) 5 인치 |
캐스터 휠 재질 | 폴리 우레탄 |
캐스터 휠 유형 | (2) 경질, (4) 회 전형 폴리 우레탄 |
캐스터 휠 폭 | (2) 2 인치, (4) 1-1 / 4 인치 |
색상 | 그레이 / 블루 핸들 |
데크 높이 | 10 " |
데크 길이 | 60 " |
갑판 재료 | 강철 |
데크 유형 | 플러시 데크 |
데크 폭 | 16 " |
마감재 | 분말 코팅 |
프레임 재질 | 강철 |
계량기 | 12 |
핸들 타입 | 이동식 파이프 핸들 |
부하 용량 | 2000의 파운드 |
캐스터 휠 수 | 6 |
전체 높이 | 58 " |
전체 길이 | 64 " |
전체 폭 | 16 " |
선박 중량 (kg) | 51.75 |
선박 높이 (cm) | 33.02 |
선박 길이 (cm) | 162.56 |
선박 폭 (cm) | 40.64 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.