항목 | 쿠션로드 깊은 선반 트레이 트럭 |
선반 당 용량 | 1200의 파운드 |
캐스터 Dia. | 9" |
캐스터 재질 | 공기가 들어있는 |
캐스터 유형 | (2) 리지드, (2) 스위블 |
캐스터 폭 | 3" |
색상 | 회색 |
선반 사이의 거리 | 20 " |
마감재 | 분말 코팅 |
계량기 | 12 |
처리 | 관형 강철 |
핸들 포함 | 가능 |
입술 높이 | 3 "상단, 1-1 / 2"하단 |
부하 용량 | 1200의 파운드. |
자재 | 강철 |
선반 수 | 2 |
전체 높이 | 36 " |
전체 길이 | 42 " |
전체 폭 | 24.25 " |
선반 길이 | 36 " |
선반 스타일 | 입술 |
선반 유형 | 입술 가장자리 |
선반 너비 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 45.45 |
선박 높이 (cm) | 106.68 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 8716805010 |
프로덕트 | 모델 | 선반 길이 | 캐스터 Dia. | 캐스터 재질 | 캐스터 폭 | 선반 사이의 거리 | 입술 높이 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS-2448-X6-9P | 48 " | 9" | 공기가 들어있는 | 3" | 17 " | 6 "상단, 1-1 / 2"하단 | 36 " | 54 " | ₩ 2,028,040 | ||
DS2436-X12-9P | 36 " | 9" | 공기가 들어있는 | 3" | 11 " | 12 "상단, 1-1 / 2"하단 | 36 " | 42 " | ₩ 1,350,877 | ||
DS-2436-X6-10SR | 36 " | 10 " | 펑크 방지 쿠션 고무 | 2.75 " | 17 " | 6 "상단, 1-1 / 2"하단 | 36.5 " | 42 " | ₩ 1,428,822 | ||
DS2448-X12-10SR | 48 " | 10 " | 펑크 방지 쿠션 고무 | 2.75 " | 11 " | 12 "상단, 1-1 / 2"하단 | 36.5 " | 54 " | ₩ 1,462,947 | ||
DS-2448-X3-10SR | 48 " | 10 " | 펑크 방지 쿠션 고무 | 2.75 " | 20 " | 3 "상단, 1-1 / 2"하단 | 36.5 " | 54 " | ₩ 1,426,810 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.