LITTLE GIANT DS-1830X6-5PY 유틸리티 카트 스틸 36 Lx18-3 / 8 W 1200 Lb
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 딥 쉘프 유틸리티 카트 |
선반 당 용량 | 1200의 파운드 |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 재질 | 비 마킹 폴리 우레탄 |
캐스터 유형 | (2) 리지드, (2) 스위블 |
캐스터 폭 | 1.25 " |
색상 | 회색 |
선반 사이의 거리 | 22.5 " |
마감재 | 파우더 코트 |
계량기 | 12 |
처리 | 관형 강철 |
핸들 포함 | 가능 |
입술 높이 | 6" |
부하 용량 | 1200의 파운드. |
자재 | 강철 |
선반 수 | 2 |
전체 높이 | 35 " |
전체 길이 | 36 " |
전체 폭 | 18.375 " |
선반 길이 | 30 " |
선반 스타일 | 입술 |
선반 유형 | 입술 가장자리 |
선반 너비 | 18 " |
선박 중량 (kg) | 39.15 |
선박 높이 (cm) | 88.9 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 선반 당 용량 | 캐스터 Dia. | 전체 폭 | 선반 길이 | 선반 너비 | 캐스터 폭 | 선반 사이의 거리 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS-1830X3-6평 | 36 " | - | 6" | 18.375 " | 30 " | 18 " | 2" | 22.5 " | ₩ 1,012,497 | ||
DS-2436X3-6평 | 42 " | - | 6" | 24.375 " | 36 " | 24 " | 2" | 22.5 " | ₩ 1,079,417 | ||
DS-2448X3-6평 | 54 " | - | 6" | 24.375 " | 48 " | 24 " | 2" | 22.5 " | ₩ 1,179,255 | ||
DS-2436X6-6평 | 42 " | 2000의 파운드 | 6" | 24.375 " | 36 " | 24 " | 2" | 16.5 " | ₩ 1,335,197 | ||
DS-1830X3-5평 | 36 " | - | 5" | 18.375 " | 30 " | 18 " | 1.25 " | 22.5 " | ₩ 706,650 | ||
DS-2436X3-5평 | 42 " | - | 5" | 24.375 " | 36 " | 24 " | 1.25 " | 22.5 " | ₩ 570,990 | ||
DS-2436X6-5평 | 42 " | 1200의 파운드 | 5" | 24.375 " | 36 " | 24 " | 1.25 " | 16.5 " | ₩ 1,105,650 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.