항목 | 탈착식 드롭 게이트 트럭 |
캐스터 Dia. | 8" |
캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
캐스터 유형 | (2) 스위블, (2) 리지드 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 회색 |
건설 | 강철 |
마감재 | 분말 코팅 |
계량기 | 12 |
부하 용량 | 2000의 파운드 |
메쉬 크기 | 3/4" x 1-1/2" |
선반 수 | 0 |
전반적인 깊이 | 36 " |
전체 높이 | 47 " |
전체 길이 | 54 " |
전체 폭 | 30 " |
선반 길이 | 48 " |
선반 너비 | 30 " |
선박 중량 (kg) | 83.7 |
선박 높이 (cm) | 119.38 |
선박 길이 (cm) | 137.16 |
선박 폭 (cm) | 81.28 |
HS 코드 | 8716805010 |
프로덕트 | 모델 | 전체 폭 | 선반 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
카드 -2448-8PY | 24 " | 24 " | ₩ 2,358,895 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.