항목 | 다중 선반 재고 있음 카트 |
캐스터 Dia. | 6" |
캐스터 재질 | 페놀 |
캐스터 유형 | (2) 스위블, (2) 리지드 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 회색 |
건설 | 용접 강철 |
선반 사이의 거리 | 12 " |
마감재 | 파우더 코트 |
계량기 | 12 |
부하 용량 | 3600의 파운드 |
선반 수 | 5 |
전체 높이 | 63.5 " |
전체 길이 | 42 " |
전체 폭 | 24 " |
선반 길이 | 36 " |
선반 너비 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 93.15 |
선박 높이 (cm) | 160.02 |
선박 길이 (cm) | 106.68 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 선반 길이 | 선반 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5M-3060-6PH | 63.5 " | 66 " | 30 " | 60 " | 30 " | ₩ 2,628,202 | ||
5ML-3048-6PH | 65 " | 54 " | 30 " | 48 " | 30 " | ₩ 3,621,835 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.