LITTLE GIANT 4SH-2448-72 선반 유닛 너비 48 인치 x 깊이 24 인치 선반 4 개
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 선반 유닛 |
색상 | 회색 |
깊이 | 24 " |
마감재 | 분말 코팅 |
계량기 | 12 |
높이 | 72 " |
자재 | 강철 |
선반 수 | 4 |
선반 용량 | 2000의 파운드 |
선반 스타일 | 엽니다 |
선반 유형 | 독립형 |
폭 | 48 " |
선박 중량 (kg) | 113.85 |
선박 높이 (cm) | 182.88 |
선박 길이 (cm) | 62.23 |
선박 폭 (cm) | 123.19 |
HS 코드 | 9403200020 |
모델 | 깊이 | 선반 수 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
4SH-1832-72 | 18 " | 4 | 32 " | ₩ 1,435,910 | RFQ
|
4SH-2436-72 | 24 " | 4 | 36 " | ₩ 1,771,000 | RFQ
|
4SH-2460-72 | 24 " | 4 | 60 " | ₩ 2,570,102 | RFQ
|
4SH-3048-72 | 30 " | 4 | 48 " | ₩ 2,603,772 | RFQ
|
4SH-3060-72 | 30 " | 4 | 60 " | ₩ 3,090,727 | RFQ
|
4SH-3072-72 | 30 " | 4 | 72 " | ₩ 3,439,695 | RFQ
|
4SH-3660-72 | 36 " | 4 | 60 " | ₩ 3,418,047 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.